8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PK-213H(26367) 裁断機 コンパクト断裁機 PK-213 専用替刃セット PLUS(プラス)[文具] 動画あり
軽い力で裁断できる、コンパクト断裁機 PK-213専用の替刃セット。耐久回数の目安は約1,000回(PPC用紙64g/m2を60枚裁断した場合)。紙の硬さや異なる質の紙を裁断すると目安より早く消耗します。替刃交換の所要時間 約5分(目安)。刃先触れずに替刃交換できる安心設計。替刃は刃先がカバーで覆われています。交換作業時は刃先に指が触れないので安心して交換が行えます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スライドカッター ハンブンコ 替刃 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
スライドカッターハンブンコの替刃。用途で選べる3種類。【直線(切る)】。 定期的な刃交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約20枚。【ミシン目】。チケットの半券などの、キリトリ線用のミシン目が付けられます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。【折り目】。小冊子やリーフレット等に、折り目を付けることができます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。安全にワンタッチ交換! カートリッジ式替刃。刃の交換は、ハンブンコ本体のハンドル部のカバーをあげて簡単にできます。ハンブンコ本体のハンドルを押すことにより刃が露出する構造だから、通常時は刃に触れない。子供が触っても安心、誰でも簡単に扱える安全な替刃。他の刃への切り替えもスピーディー! ハンブンコ本体に備えた替刃保管スペース。本体正面にある3つの替刃スロットに、3種すべての刃を収納可能。
質量(g)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×20×36 材質(カバー)PC 材質(刃)スチール
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用替刃です。(PK-513・PK-513Lには使用できません。)。新設計により簡単&安心の替刃交換を実現。専用替刃は、刃の交換時に刃先を覆う刃物カバーが付属。刃先がむき出しにならないので安心です。替刃は、PPC用紙(64g/m2)約100枚で2,000回程度、約160枚でおよそ1,200回断裁を目安に交換してください。※質や硬さの異なる紙を裁断すると目安より早く消耗します。※PK-513・PK-513Lには使用できません。※刃先の研磨はできません。
トラスコ品番423-7552 種別替刃 幅(mm)350 高さ(mm)30 質量(g)360 奥行(mm)7
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

PK-513LN かんたん替刃交換断裁機 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数160枚 仕様ハンドルロック機能、予備ロック機能付き赤色LED トラスコ品番407-7946 幅(mm)405 質量(kg)13 高さ(mm)440 奥行(mm)402 裁断幅(mm)299(A4長辺) 細断方法細断式
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。
材質刃(スチール)、刃先(ハイス鋼) 付属品替刃(1枚)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]PK-113専用替刃セット
コンパクト断裁機PK-113専用替刃セット。 セット内容:カバー付き替刃 1枚、刃物受け 1本、ビニールタイ 2本、六角レンチ 1本、取扱説明書 1枚。耐久回数の目安:約1,000回(PPC用紙64g/m2を60枚裁断した場合)。※紙の硬さや異なる質の紙を裁断すると目安より早く消耗します。替刃交換の所要時間:約5分※あくまでも目安です。替刃は刃先がカバーで覆われています。交換作業時は刃先に指が触れないので安心して交換が行えます。刃は日本製を使用しています。
材質スチール
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。
トラスコ品番423-7561 種別受木 幅(mm)403 高さ(mm)10 質量(g)60 奥行(mm)10
1個
999 税込1,099
当日出荷

スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』。ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)。刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)。「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)。持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。
細断方法スライド式 付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1 材質(本体)ABS 能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時) 材質(刃)スチール 材質(レール)アルミニウム
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)