厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数160枚
仕様ハンドルロック機能、予備ロック機能付き赤色LED
トラスコ品番407-7946
幅(mm)405
質量(kg)13
高さ(mm)440
奥行(mm)402
裁断幅(mm)299(A4長辺)
細断方法細断式
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示。A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」。コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
細断方法細断式
材質本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート)
色ホワイト
能力裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240)
使用電池単4形乾電池2本(別売)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』。ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)。刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)。「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)。持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。
細断方法スライド式
付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1
材質(本体)ABS
能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時)
材質(刃)スチール
材質(レール)アルミニウム
一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚
材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装
色グレー
細断方法細断式
関連キーワード