Fitcut スクラップはなが~い刃でA4サイズ短辺がスパッと一発で切れます。新聞・雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。手元バランス設計、長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにもかかわらず快適に使えるバランスを実現しました。幅広の紙を裁断する作業が多い方などにおススメです。手が痛くなりにくいやわらか素材&大きめグリップ。切れ味・耐久性の高いハイカーボンステンレスに、エンボスプレス軽量加工を施した刃がスパッとした切れ味を実現します。安定した扱いやすい、適切な重心バランスは作業の負担を軽減します。保管時も安心のキャップ付き。
長さ(mm)350
刃渡り(mm)220
色ネイビー
仕様A4サイズ一発切り、長刃、手元バランス設計、キャップ付き
トラスコ品番836-4480
材質ハンドル部:LDPE、キャップ:PP、刃:ハイカーボンステンレス鋼
アズワン品番65-0600-85
刃部加工エンボス軽量刃
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
薄いものから厚いものまでズバッと切れる!。1.しっかり握れる大型ハンドル。2.85mmの長い刃渡り。3.圧倒的軽い切れ味のベルヌーイカーブ刃。4.滑らかさが持続 がたつき防止リング。5.力がしっかり伝わる長い中子。6.べたつきにくい3D設計刃(3D刃・チタン3D刃のみ)。7.軽い切れ味が長持ちするチタンコート(チタン3D刃のみ)
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP+TPE、がたつき防止リング:POM
外形寸法(mm)82×14×213
板厚(mm)2
刃渡り(mm)85
売上No.1シリーズのはさみブランドから、スマートに持ち歩ける携帯用が登場!根元から刃先までサクサク切れる、究極スリムな携帯はさみ。かさばらない「携帯性」、ほつれ糸も切れる「切れ味」、サッと使える「操作性」、開封に欠かせない「刃渡り」、すべてを兼ね備えた携帯はさみです。FitCutCurveのカーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。携帯はさみとしては長めの刃なので、袋や封筒の開封など、長い距離を切り進む際に効率的です。片手ですぐに使えるスマートハンドルなので、服の糸のほつれも切りやすい設計です。キャップを外してハンドルをスライドさせれば、ロックを解除でき、片手の自然な動きで楽々操作ができます。ロックをかけ忘れてもキャップをはめるとハンドルが押し込まれ、ロックがかかる安心設計です。シンプル&スリムな形状なので、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。ストラップホール付なので、ストラップを付けて目印にすることができます。
用途糸のほつれに・タグ切りに・パッケージ開封に
全長(mm)135
刃渡り(mm)42
材質(本体/スライダー/キャップ)ABS、(刃)ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)1.2
刃部加工カーブ刃
下ごしらえから仕上げまで、料理まるごとこれ1本!フィットカットカーブ (FitCutCurve) 料理はさみ。「長い刃渡りで一度に長く切れる」、「分解出来て洗いやすい」、「食洗機にかけられる」等、うれしい機能が満載。ベルヌーイカーブ刃に板厚刃&マイクロギザ刃加工で、食材もしっかり切れる。うっかり外れない、独自の「あんしん分解設計」左右の刃を取り外して洗えるので衛生的。丸ごと水洗い可能。汚れが落ちやすい電解研磨加工。がたつき防止リングでなめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。食洗機対応(家庭用)でさらに清潔!!
用途野菜、だし昆布などの薄い乾燥食品、肉・魚・蟹(柔らかくてすべりやすいもの)、パッケージの開封などに
全長(mm)200
材質グリップ/PP、刃・カシメピン/ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング/POM
幅(mm)84
板厚(mm)2.5
対応食器洗浄機・食器乾燥機対応
刃渡り(mm)80
関連キーワード