489件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソーミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
POWERSTATE ブラシレスモーターは、エンジン式以上の高出力が可能にする硬材を切断するハイパワー高負荷時に安定したチェーンスピードをキープできるFUELテクノロジー搭載35ccのエンジン式に 勝る切断速度モーターが止まらずに硬材を切断するパワー ・ トルクを発揮排気ガス排出ゼロランヤード固定ループ:高所作業用のタイオフポイント無段変速トリガー:思い通りにパワーを制御可能
付属品本体、レンチ、チェーンオイル寸法(mm)チェーンゲージ:1.1質量(kg)3.2(ガイドバーとチェーンを除く)、3.8(本体のみ)チェーンピッチ(mm)8.3/ ロープロファイル電圧(V)18チェーンスピード(m/s)15リンク数59切断可能寸法(mm)木:343 (13.5インチ)ガイドバー長さ(mm)356(14インチ)
M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ用ラバーブートミルウォーキーツール
1,798税込1,978
1個
欠品中
M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ(M12 FHIR14LR, M12 FHIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FHIR14LR/M12 FHIR38LR
PACKOUT ベルトフックラック ミルウォーキーツールPACKOUT ベルトフックラックミルウォーキーツール
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ツイストロック方法により、安定した取り付け ベルトフックで工具の出し入れがスムーズな収納構造 使用中の曲がりや反りに強いスチール製で形状を維持
幅(cm)24.1高さ(cm)8.9奥行き(cm)3.3
AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI(1本) ミルウォーキーツールAX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI(1本)ミルウォーキーツール
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
剪定用AX CARBIDEシリーズ 3TPI 主な切断対象:木材仕上げ、竹 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3切断対象木材仕上げ、竹素材CARBIDETPI3TPI入数(本)1
AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI(1本) ミルウォーキーツールAX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI(1本)ミルウォーキーツール
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
木工用AX CARBIDEシリーズ 5TPI 主な切断対象:釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁 1本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.3切断対象釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁素材CARBIDETPI5TPI入数(本)1
M18 CBS125用ブレード 8/10 TPI  3本パック ミルウォーキーツールM18 CBS125用ブレード 8/10 TPI 3本パックミルウォーキーツール
7,898税込8,688
1個(3本)
8日以内出荷
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー専用交換刃 周長1139.8mm Made in USA 8/10 TPI Extreme Thick Metal 加工された高速度鋼の刃はステンレスにでも長寿命で使えます 8/10 TPI (1インチごと8~10個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断に優れています 高速切断ときれいな切断面の両立を実現します 刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
長さ(mm)1139.8(44-7/8")
M18 26MM 小型集じんアダプター ミルウォーキーツールM18 26MM 小型集じんアダプターミルウォーキーツール
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!! マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす 付属:16mmと26mmノズル 限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg 工具からの電源供給 工具のON/OFFで作動 デプスゲージ LEDライト
仕様(バッテリープラットフォーム)M18 REDLITHIUM(ハンマードリル本体から給電)付属品ノズル×2質量(kg)1.3(ハンバードリル本体、バッテリー含まず)電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm)(ビット長)130、(厚さ)96ストローク長(mm)96最大穴あけ能力(mm) コンクリート26
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm)ミルウォーキーツール
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
形状ディープタイプアンビル1" (25.4mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm)ミルウォーキーツール
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
形状標準タイプアンビル1" (25.4mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/4インチ(19mm) ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/4インチ(19mm)ミルウォーキーツール
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
形状標準タイプアンビル3/4" (19.0mm)
200mm (8インチ) チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール200mm (8インチ) チェーンソー用ガイドバーミルウォーキーツール
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
適合M18 FHS20-0B0 JP質量(kg)0.2チェーンピッチ(mm)9.5 (3/8インチ)ドライブリンク数33ゲージ長さ(mm)1.1ガイドバー長さ(mm)200 (8インチ)
200mm (8インチ) チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール200mm (8インチ) チェーンソー用チェーンミルウォーキーツール
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
適合M18 FHS20-0B0 JPチェーンピッチ(mm)9.5ゲージ長さ(mm)チェーン:1.1リンク数チェーン:33ガイドバー長さ(mm)200
SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングタイルチゼル(250x50mm) ミルウォーキーツールSLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングタイルチゼル(250x50mm)ミルウォーキーツール
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)250幅(mm)50
SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングワイドチゼル(250x40mm) ミルウォーキーツールSLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングワイドチゼル(250x40mm)ミルウォーキーツール
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)250幅(mm)40
SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm) ミルウォーキーツールSLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm)ミルウォーキーツール
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)250幅(mm)20
SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングブルポイント(250mm)10本セット ミルウォーキーツールSLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングブルポイント(250mm)10本セットミルウォーキーツール
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
付属品SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングブルポイント(250mm)x 10本全長(mm)250
SLEDGE SDS MAXセルフシャープニングブルポイント(400mm) ミルウォーキーツールSLEDGE SDS MAXセルフシャープニングブルポイント(400mm)ミルウォーキーツール
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)400
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングアングルチゼル ミルウォーキーツールSLEDGE SDS MAX セルフシャープニングアングルチゼルミルウォーキーツール
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
幅(mm)50
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングコールドチゼル(400x25mm) ミルウォーキーツールSLEDGE SDS MAX セルフシャープニングコールドチゼル(400x25mm)ミルウォーキーツール
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)400幅(mm)25
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングコールドチゼル(400x25mm)20本パック ミルウォーキーツールSLEDGE SDS MAX セルフシャープニングコールドチゼル(400x25mm)20本パックミルウォーキーツール
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
付属品SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングコールドチゼル(400x25mm)x 20本長さ(mm)400幅(mm)25
SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm)10本セット ミルウォーキーツールSLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm)10本セットミルウォーキーツール
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
付属品SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm)x 10本長さ(mm)250幅(mm)20
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングワイドチゼル ミルウォーキーツールSLEDGE SDS MAX セルフシャープニングワイドチゼルミルウォーキーツール
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングブルポイント(400mm)20本パック ミルウォーキーツールSLEDGE SDS MAX セルフシャープニングブルポイント(400mm)20本パックミルウォーキーツール
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
付属品SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングブルポイント(400mm)x 20本長さ(mm)400
SDS MAX アースハンマー ミルウォーキーツールSDS MAX アースハンマーミルウォーキーツール
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
耐久性に優れたハイグレードな鍛造スチール 最大径21mmの丸形アース棒まで対応(内径:21,5mm)
長さ(mm)254幅(mm)21.5
SDS PLUSブルポイント(250mm) ミルウォーキーツールSDS PLUSブルポイント(250mm)ミルウォーキーツール
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
寸法(mm)250
SDS PLUSゴーギングチゼル(250x22mm) ミルウォーキーツールSDS PLUSゴーギングチゼル(250x22mm)ミルウォーキーツール
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
寸法(mm)250×22
SDS PLUSコールドチゼル(250x20mm) ミルウォーキーツールSDS PLUSコールドチゼル(250x20mm)ミルウォーキーツール
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
寸法(mm)250×20
SDS PLUSワイドチゼル(250x40mm) ミルウォーキーツールSDS PLUSワイドチゼル(250x40mm)ミルウォーキーツール
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
寸法(mm)250×40
M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)125穴径(mm)ディスク:22スピンドル径(Φmm)M16
M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)1/4"(6.35sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き)ミルウォーキーツール
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1 穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm 3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル 1回の充電で最大50個もの19×102mm​の穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時) AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上 AVS防振システム
付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
M18 32mm D ハンドル集じんアダプター ミルウォーキーツールM18 32mm D ハンドル集じんアダプターミルウォーキーツール
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 AUTOPULSEフィルター清掃機構 小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能 大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能 容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能 接続後はハンマードリルより給電 コードやホース不要により最大限の携帯性を実現
付属品ダストノズル(S/L)適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP長さ(mm)最大穴開けビット:260質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電圧(V)18 (ハンマードリルから供給)最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32ストローク長(mm)203穴あけ可能板厚(mm)203
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1 穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm 3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル 1回の充電で最大50個もの19×102mm​の穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時) AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上 AVS防振システム
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付) ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付)ミルウォーキーツール
29,980税込32,978
1個
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 71mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品バッグ長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.7(4.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16最大締付トルク(N・m)300アンビル3/8インチ(9.5mm)トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600商品タイプ本体のみ
M18 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 新世代モデルのM18 FPD3(振動ドリルドライバー)とM18 FID3(インパクトドライバー)のセット 専用パックアウトツールボックスに収納
充電時間(分)63
406mm(16インチ)チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール406mm(16インチ)チェーンソー用チェーンミルウォーキーツール
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
チェーンソー用チェーン 長さ 406mm(16インチ) ガイド 1.1mm ピッチ 9.5mm (3/8インチ) リンク数 56L
長さ(mm)406(16インチ)ピッチ(mm)9.5(3/8インチ)リンク数56Lガイド径(mm)1.1
230mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド) ミルウォーキーツール230mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド)ミルウォーキーツール
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm
内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])8300外径(Φmm)230
350mm ダイヤモンドブレード(ターボセグメント型・石工用) ミルウォーキーツール350mm ダイヤモンドブレード(ターボセグメント型・石工用)ミルウォーキーツール
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
350mm ダイヤモンドブレード(セグメント型・石工用) ミルウォーキーツール350mm ダイヤモンドブレード(セグメント型・石工用)ミルウォーキーツール
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
350mm ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型・石工用) ミルウォーキーツール350mm ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型・石工用)ミルウォーキーツール
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm Made in Germany
内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350