471件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    46,980税込51,678
    1個
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
    付属品ケース、バッキングプレート質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
  • M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300バッテリー容量(Ah)5.0トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
  • M18FUELTMダブルバッテリーブロワー ミルウォーキーツール

    M18FUELTMダブルバッテリーブロワー

    ミルウォーキーツール
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大風速:233km/h 最大風量:17m³/分​ バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮 速い加速で作業効率アップ スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能 トリガー式の風速風量の無段階調整 長時間作業の疲れを軽減する重心設計
    付属品ノズル、ワイドノズル、ショルダーストラップ質量(kg)3.63~5.9 (2x 2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~17電源電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~16750風速(km/h)0~233
  • M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力​ POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮​ Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時) レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能​ FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現​ 耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減
    付属品ケース、ブレード替刃質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時)直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20切断能力(mm)平板:57電源電圧(V)18ブレード枚数刃:34切断能力(mm)パイプ57無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900切断能力(mm)銅6.5
  • M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL レシプロソー、M12TM-M18TMスーパーチャージャーのセット品となります。
  • 28mm 六角軸タンピングプレート(200x200mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸タンピングプレート(200x200mm)

    ミルウォーキーツール
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    4932459779 (28mm 六角軸シャンク) 用アクセサリー
  • 350mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用) ミルウォーキーツール

    350mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)

    ミルウォーキーツール
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    MXFUELTM350mmパワーカッター用ダイヤモンドブレード
    内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
  • サンディング用バッキングプレート ミルウォーキーツール

    サンディング用バッキングプレート

    ミルウォーキーツール
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS) 用バッキングプレート(サンディング用) 直径約50mm
  • 羊毛バフ ミルウォーキーツール

    羊毛バフ

    ミルウォーキーツール
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS) 用羊毛バフ
  • ポリッシング用バッキングプレート ミルウォーキーツール

    ポリッシング用バッキングプレート

    ミルウォーキーツール
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS) 用バッキングプレート(ポリッシング用)
  • M12 / 18 FMT用集塵アダプター ミルウォーキーツール

    M12 / 18 FMT用集塵アダプター

    ミルウォーキーツール
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    M12/M18 FUEL マルチツール専用集じんアダプター ポジション調整可能
  • M12 FIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIWF12用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    M12 FUEL 1/2インチ339Nmインパクトレンチ(M12 FIWF2) のギアハウジングを傷から守るラバー製
  • 6インチ(152mm)チェーンソーチェーン ミルウォーキーツール

    6インチ(152mm)チェーンソーチェーン

    ミルウォーキーツール
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL 小型チェーンソー(M12 FHS-0X0 JP)用チェーン キックバック軽減対応チェーン(米国安全基準ANSI B175.1規格準拠) 長さ 6インチ(152mm) ピッチ 3/8"ロープロファイル リンク数 28 ヤスリサイズ 4.5mm
    長さ(mm)152ヤスリの長さ(mm)4.5リンク数28
  • M18 HCC45交換用ブレード ミルウォーキーツール

    M18 HCC45交換用ブレード

    ミルウォーキーツール
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    M18TM44mm油圧カッター(M18HCC45-0CJP)交換用ブレード 六角レンチで取付可能
  • M12 CC交換用ブレード ミルウォーキーツール

    M12 CC交換用ブレード

    ミルウォーキーツール
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    M12 32mm ケーブルカッター(M12 CC-0 APJ)交換用ブレード 六角レンチで簡単に取付可能
  • M12 SI交換用コテ先(ポイント) ミルウォーキーツール

    M12 SI交換用コテ先(ポイント)

    ミルウォーキーツール
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    M12TMコードレスハンダゴテ専用コテ先(ポイントタイプ) 銅製コアにニッケルと鉄のメッキコーティング
  • M18タワーライトキャリーバッグ ミルウォーキーツール

    M18タワーライトキャリーバッグ

    ミルウォーキーツール
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    M18タワーライト専用キャリーバッグ 持ち運び用取手及び肩がけ用ストラップで運搬が可能 1680D コーデュラナイロン採用により、高耐久性を実現 予備バッテリーや工具等が収納可能なスペースあり
  • M18 ONEFHIWF1用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 ONEFHIWF1用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチのギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 / 18 FMT用デプスゲージ ミルウォーキーツール

    M12 / 18 FMT用デプスゲージ

    ミルウォーキーツール
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    M12/M18FUELTMマルチツール専用デプスゲージ 正確な深さの穴あけが可能 ゴムパッド採用によりワーク表面を
  • M18 HCC75R交換用ブレード ミルウォーキーツール

    M18 HCC75R交換用ブレード

    ミルウォーキーツール
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    M18TM75mmワイヤレス油圧カッター交換用ブレード 六角レンチで簡単に取付可能
  • M18 HCC交換用ブレード(ACSR用) ミルウォーキーツール

    M18 HCC交換用ブレード(ACSR用)

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用) 六角レンチで簡単に取付可能
  • M18 HCC交換用ブレード(ACSR用・ジョー付き) ミルウォーキーツール

    M18 HCC交換用ブレード(ACSR用・ジョー付き)

    ミルウォーキーツール
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用・ジョー付き) 六角レンチで簡単に取付可能
  • M18 HCC交換用ブレード(ワイヤー用・ジョー付き) ミルウォーキーツール

    M18 HCC交換用ブレード(ワイヤー用・ジョー付き)

    ミルウォーキーツール
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    M18 35mm油圧カッター用交換ブレード(ワイヤー用・ジョー付き) 美しい切断面を実現
  • M18 HUP700R用バケット取付具 ミルウォーキーツール

    M18 HUP700R用バケット取付具

    ミルウォーキーツール
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ(M18 HUP700R-0 JP)専用バケット取付具 ラバーバンパー採用
  • M18 HUP700R用リモコンケーブル ミルウォーキーツール

    M18 HUP700R用リモコンケーブル

    ミルウォーキーツール
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ(M18 HUP700R-0 JP)用リモコンケーブル 防塵防水性能 IP67 約1.8mの延長が可能
  • PACKOUT 収納棚キット ミルウォーキーツール

    PACKOUT 収納棚キット

    ミルウォーキーツール
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    E-Trackフレームに水平にも垂直にも取付可能 車両、ガレージ、倉庫の壁面に簡単に取り付けられるE-Trackフレームで簡単に収納棚を設置可能 高さ調整しやすいクイックリリース 1枚あたり耐荷重23kg 金属補強されたフレーム 耐衝撃設計 すべてのPACKOUT 製品が取付可能
    長さ(mm)447幅(mm)566質量(kg)6高さ(mm)104
  • 28mm 六角軸シャンク ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸シャンク

    ミルウォーキーツール
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    シャンク形状六角軸
  • 28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm)

    ミルウォーキーツール
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    長さ(mm)400シャンク形状六角軸
  • 28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm)

    ミルウォーキーツール
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    長さ(mm)400シャンク形状六角軸
  • 28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm)

    ミルウォーキーツール
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    長さ(mm)400シャンク形状六角軸
  • 230mmダイヤモンドブレード(セグメント型) ミルウォーキーツール

    230mmダイヤモンドブレード(セグメント型)

    ミルウォーキーツール
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm
    内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])8300外径(Φmm)230
  • M12 FDGA用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FDGA用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL アングルハンドグラインダー(M12 FDGA-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 FRT用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FRT用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL リベッター(M18 FRT-0X0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 FHIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FHIWF12用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FIR38LR用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIR38LR用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ(M12 FIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FIR12用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIR12用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ(M12 FIR12-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FIR38用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIR38用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ(M12 FIR38-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FID用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FID用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL インパクトドライバー(M12 FID2-0X JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレスモーター搭載で、40CCガソリン式チェーンソー並のハイパワー 無段変速トリガーによる完全制御 チェーンオイルの楽な補充と、容量確認が可能なオイルタンク 16インチ(406mm) オレゴンガイドバーおよびチェーン刃​ ガイドバーおよびチェーンの保持を向上する両ネジボルト 付属のレンチを収納できる内蔵型工具ストレージ REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 全てのM18バッテリーとの互換性
    付属品チェーンオイル、レンチ仕様燃料ゲージ、トリガーロック質量(kg)4.7(本体のみ)、6.4(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18電源電圧(V)18タンク容量(mL)200バー全長(mm)406最大切断能力(mm)380チェーンスピード(m/s)[m/分]12.4ガイドバー長さ(mm)406
  • MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール

    MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    409,800税込450,780
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター