457件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 18mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 18mm

    ミルウォーキーツール
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ18mm(非貫通タイプ)
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 17mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 17mm

    ミルウォーキーツール
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ17mm(非貫通タイプ)
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 16mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 16mm

    ミルウォーキーツール
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ16mm(非貫通タイプ)
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 15mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 15mm

    ミルウォーキーツール
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ15mm(貫通タイプ)
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 14mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 14mm

    ミルウォーキーツール
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ14mm(貫通タイプ)
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 13mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 13mm

    ミルウォーキーツール
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ13mm(貫通タイプ)
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 11mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 11mm

    ミルウォーキーツール
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ11mm(貫通タイプ)
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 10mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 10mm

    ミルウォーキーツール
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ10mm(貫通タイプ)
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 9mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 9mm

    ミルウォーキーツール
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ9mm(貫通タイプ)
  • M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト

    ミルウォーキーツール
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能。超強力なマグネットにより、しっかり固定可能。マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単。保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能。最大2メートルの落下への耐久性。自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性。69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性
    質量(kg)3.75電圧(V)18連続使用時間4.5/8/12時間(5.0Ah バッテリー装着時)バッテリープラットフォーム:M18色温度4000K出力(ルーメン)高2500/中1500/低1000演色指数(Ra)演色評価数 :80CRI高さ(m)最大:1.15照射角度(°)調整:最大 900(垂直方向)890(水平方向)
  • M18(TM) スタンドライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) スタンドライト

    ミルウォーキーツール
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現。最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載。保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護。衝撃に強く、補強されたアウトリガー
    質量(kg)6.45電圧(V)18連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時)保護等級防水性能:IP54バッテリープラットフォーム:M18出力(ルーメン)高2800/中1300/低860高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
  • MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah×1キット 充電器・バッテリー・ケース付 ミルウォーキーツール

    MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah×1キット 充電器・バッテリー・ケース付

    ミルウォーキーツール
    469,800税込516,780
    1個
    7日以内出荷
    エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28mm六角軸ホルダー
    仕様●打撃数(iprm):0-1300●打撃エネルギー(J):64●振動3軸合成値(M/S-2):4.9●チャックタイプ:28mm六角軸●全長(mm):818●幅(mm):638●高さ(mm):295●質量(kg):24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)●仕様:プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能●バッテリープラットフォーム:MXFバッテリー●付属品:本体、チゼル、MXF XC406 JP(バッテリー、)MXF C JP(充電器)アズワン品番67-5248-26
  • ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A) ミルウォーキーツール

    ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)

    ミルウォーキーツール
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • 鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)

    ミルウォーキーツール
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A) ミルウォーキーツール

    ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • 鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)

    ミルウォーキーツール
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール

    ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)

    ミルウォーキーツール
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツール

    ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • 鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)

    ミルウォーキーツール
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • 鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A)

    ミルウォーキーツール
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
  • 鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1-1/4"(32A)

    ミルウォーキーツール
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
  • 鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 3/4"(20A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 3/4"(20A)

    ミルウォーキーツール
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
  • MX FUEL 350mm パワーカッター ミルウォーキーツール

    MX FUEL 350mm パワーカッター

    ミルウォーキーツール
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません
    付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター幅(mm)404全長787 mm高さ(mm)254本体質量(kg)8.95最大切込深さ(mm)124バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)回転数5370 min-1ブレード径(Φmm)直径:350ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
  • M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー

    ミルウォーキーツール
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    最大60ccエンジン式同等の高い吹き飛ばし性能。バッテリー残量がなくなるまで一貫した吹き飛ばし力を保ち、一日中高い生産性を維持。最速1秒でフルパワー。使用体感重量たったの約300gで、通常ハンドブロワーより1/10以下に重量を軽減。短時間の清掃には軽さを重視しバッテリー2個で作業し、長時間の清掃にはバッテリー4個で作業可能。調整可能なショルダーベルトにより、さまざまな使用者の快適性を最大限に向上。ハンドル調整機能と伸縮式ノズルにより、ハンドル位置とノズルの長さを簡単に調整可能。作業時の反動を本機が吸収し 、長時間作業を快適に実現。86.2dBの低騒音で、エンジン式に比べて静音作業を実現
    付属品丸ノズル、平ノズル、トルクスレンチ電圧(V)18本体質量(kg)8.8風量(m3/min)18.5バッテリープラットフォーム:M18定格入力電流(A)25最大風速(m/s)69.4モード3段階最大強さ(N[kgf])最大風力:20.5バッテリー数必要:2ファン回転速度(min-1[r.p.m])無負荷時:21500
  • M18 伸縮式高枝切りバサミ ミルウォーキーツール

    M18 伸縮式高枝切りバサミ

    ミルウォーキーツール
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    高速できれいな剪定、手動式と比べて最大3倍高速に剪定可能。生木Φ44.5mmの切断能力により、一日の剪定作業の開始から終わりまで、難易度の高い作業でも一貫してきれいに切断可能。ロープと滑車を使う手動式高枝切りバサミの仕組みと比べて、作業時の負担を大幅軽減。追加のエクステンション不要。収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能。ユーザーは作業に合わせて工具を2メートルから3メートルまで最適な長さに簡単に調整し、最大で計3.6メートルまでリーチを延長可能
    付属品肩掛けベルト、保護カバー、ベルト取付け金具、ボックスレンチ電圧(V)18全長(m)ポール収納時:2.1、ポール引き伸ばし時:3本体質量(kg)5.4バッテリープラットフォーム:M18作業量(目安)生木Φ25mm 2,600カット(M18 HB8 JP)、生木Φ44.5mm 1,300カット(M18 HB8 JP)材質(ブレード)DC53鋼切断可能径(Φmm)最大:44.5(生木)
  • M12 FUEL カットオフツール ミルウォーキーツール

    M12 FUEL カットオフツール

    ミルウォーキーツール
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    20,000rpmの速度により、さまざまな材料を高速に切断可能。360°首振り機能つき集塵ポート搭載したダストカバー。片手操作に最適化。さまざまな材料を切断する能力
    付属品ダストカバー、六角レンチ電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×122×84本体質量(kg)0.9ディスク厚さ(mm)対応可能:1.0~3.2バッテリープラットフォーム:M12ディスク外径(Φmm)カッティングディスク:最大76ディスク内径(Φmm)カッティングディスク:10切断深さ(mm)最大:16.3定格回転速度(min-1[r.p.m])20000
  • PACKOUT 長細フック (Sサイズ) ミルウォーキーツール

    PACKOUT 長細フック (Sサイズ)

    ミルウォーキーツール
    1,888税込2,077
    1個
    欠品中
    ツイストロック方法により、安定した取り付け。使用中の曲がりや反りに強いスチール製の強化フック。PACKOUTとの互換で自在に組み合わせと収納工具が選択可能
    幅(cm)8.9高さ(cm)10.2
  • PACKOUT マグネットラック ミルウォーキーツール

    PACKOUT マグネットラック

    ミルウォーキーツール
    5,488税込6,037
    1個
    7日以内出荷
    ツイストロック方法により、安定した取り付け。ラックのマグネット3面すべてにアイテムを保管。金属類の出し入れがスムーズな収納構造
    幅(cm)24.1高さ(cm)8.9奥行き(cm)10.2
  • PACKOUT ユーティリティフック 湾曲タイプ ミルウォーキーツール

    PACKOUT ユーティリティフック 湾曲タイプ

    ミルウォーキーツール
    2,188税込2,407
    1個
    7日以内出荷
    ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。滑り防止ラバーフック。変形を防ぐ高耐久性フック。延長コード、ホース、ロープなどの収納に最適。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:11.34 kg
    長さ(mm)177.8幅(mm)95.25質量(kg)0.54高さ(mm)203.2可搬質量(kg)11.34
  • PACKOUT ユーティリティフック ストレート ミルウォーキーツール

    PACKOUT ユーティリティフック ストレート

    ミルウォーキーツール
    2,188税込2,407
    1個
    7日以内出荷
    ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。滑り防止ラバーフック。変形を防ぐ高耐久性フック。園芸工具、ブラシ、箒、熊手などの収納に最適。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:11.34 kg
    長さ(mm)254幅(mm)95.25高さ(mm)203.2可搬質量(kg)11.34
  • PACKOUT スティックホルダー ミルウォーキーツール

    PACKOUT スティックホルダー

    ミルウォーキーツール
    5,488税込6,037
    1個
    7日以内出荷
    ワンアクションでスティック状のものを素早く確実に取り付け可能。滑り防止のラバーグリップ。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:約22.68 kg。クイックアクセスツールクリップ。園芸工具、箒、熊手などの収納に最適
    長さ(mm)177.8幅(mm)238.76質量(kg)1.22高さ(mm)355.6可搬質量(kg)22.68
  • PACKOUT ペーパータオルホルダー ミルウォーキーツール

    PACKOUT ペーパータオルホルダー

    ミルウォーキーツール
    3,288税込3,617
    1個
    欠品中
    ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。ペーパータオル、テープ類などの収納に最適
    長さ(mm)165.1幅(mm)91.44質量(kg)0.32高さ(mm)330.2可搬質量(kg)6.8
  • フリース製ダストバッグ(5枚パック・23L) ミルウォーキーツール

    フリース製ダストバッグ(5枚パック・23L)

    ミルウォーキーツール
    2,698税込2,968
    1個(5枚)
    欠品中
    23L容量。98.5%のフィルター効率。耐久性の高いフリース素材により、割れたり裂けたりしにくい。ヘビーな作業の時にフィルターの寿命を延ばしたり、ゴミを捨てやすくしたりする可能
    適合機種M18 FVC23L容量(L)23内容5枚
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/4インチ(6.35mm) → 3/8インチ(9.5mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/4インチ(6.35mm) → 3/8インチ(9.5mm)

    ミルウォーキーツール
    889税込978
    1個
    欠品中
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
    仕様変換サイズ:1/4インチ(6.35mm) → 3/8インチ(9.5mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm)

    ミルウォーキーツール
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
    仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/8インチ(9.5mm) → 1/2インチ(12.7mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/8インチ(9.5mm) → 1/2インチ(12.7mm)

    ミルウォーキーツール
    1,588税込1,747
    1個
    欠品中
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
    仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/2インチ(12.7mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1インチ(25.4mm) → 3/4インチ(19.0mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1インチ(25.4mm) → 3/4インチ(19.0mm)

    ミルウォーキーツール
    4,488税込4,937
    1個
    欠品中
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
    仕様変換サイズ:1インチ(25.4mm) → 3/4インチ(19.0mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 リテイニングリング(27MM ~ 42MM用) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 リテイニングリング(27MM ~ 42MM用)

    ミルウォーキーツール
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット専用リテイニングリング(ソケット脱落防止用)。ピン、リング一体化デザインにより工具不要でスピーディーな脱着が可能なデザイン
    材質TPEサイズ1インチ (25.4mm)適合サイズソケット(27~42mm)用
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1/2インチ (12.7mm)角 ユニバーサルジョイント ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1/2インチ (12.7mm)角 ユニバーサルジョイント

    ミルウォーキーツール
    3,288税込3,617
    1個
    欠品中
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用ユニバーサルジョイント。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。首振り角15度で狭い箇所のボルトにアクセスが可能。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記
    サイズ1/2インチ (12.7mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/4インチ (19.0mm)角 250mm エクステンションバー ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/4インチ (19.0mm)角 250mm エクステンションバー

    ミルウォーキーツール
    6,488税込7,137
    1個
    7日以内出荷
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
    長さ(mm)250サイズ3/4インチ (19.0mm)