カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: ミルウォーキーツールのすべての商品
特価

PACKOUT(TM) プラスチックボトル(L・1420mL)
ミルウォーキーツール¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応質量(kg)0.386容量(mL)液体:1420高さ外寸(mm)337長さ外寸(mm)99幅外寸(mm)99
PACKOUT(TM) プラスチックボトル ブラック(S・740mL)
ミルウォーキーツール¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応質量(kg)0.306容量(mL)液体:740高さ外寸(mm)289長さ外寸(mm)79幅外寸(mm)79
PACKOUT(TM) プラスチックボトル ブラック(M・1005mL)
ミルウォーキーツール¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応質量(kg)0.331容量(mL)液体:1005高さ外寸(mm)305長さ外寸(mm)93幅外寸(mm)93
PACKOUT(TM) プラスチックボトル ブラック(L・1420mL)
ミルウォーキーツール¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応質量(kg)0.386容量(mL)液体:1420高さ外寸(mm)337長さ外寸(mm)99幅外寸(mm)99
PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(スティックホルダー)
ミルウォーキーツール¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納。PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合。スティック状の長い工具を快適に収納・移動可能。スプリング式ゲートにより、すぐに取り出せ、収納も簡単。耐荷重: 11kg質量(kg)0.95耐荷重(kg)11高さ外寸(mm)上:155/下:87長さ外寸(mm)上:355/下:293幅外寸(mm)上:110/下:123
PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M18(TM) バッテリーホルダー)
ミルウォーキーツール¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納。PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合。M18(TM) バッテリー3個を収納可能。衝撃に強い設計。簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能質量(kg)0.28高さ外寸(mm)55長さ外寸(mm)293幅外寸(mm)133
PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M12(TM) バッテリーホルダー)
ミルウォーキーツール¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納。PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合。M12(TM) バッテリー3個を収納可能。衝撃に強い設計。簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能質量(kg)0.5高さ外寸(mm)96長さ外寸(mm)293幅外寸(mm)121
PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(3フック)
ミルウォーキーツール¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納。PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合。3つの位置に調整可能なフック。D型ハンドルの電動工具を簡単に収納。衝撃に強い設計。簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能質量(kg)0.59高さ外寸(mm)70長さ外寸(mm)293幅外寸(mm)123
QUIK-LOK 耕運機アタッチメント
ミルウォーキーツール¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。M18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる幅(mm)耕うん:213質量(kg)4.2(本体のみ)回転速度(min-1[r.p.m])(無負荷時)0 - 150 / 177 /205径(mm)ブレード:230
QUIK-LOK(TM) ポールソーアタッチメント
ミルウォーキーツール¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK 短軸型ヘッジトリマーアタッチメント
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。M18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる質量(kg)2.1(本体のみ)
QUIK-LOK(TM) エッジャアタッチメント
ミルウォーキーツール¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK ブロワーアタッチメント
ミルウォーキーツール¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。M18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる
QUIK-LOK(TM) ポールヘッジトリマーアタッチメント
ミルウォーキーツール¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
M18(TM) マルチヘッドワークライト
ミルウォーキーツール¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷4,500ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。3つのヘッドによるタスク/エリア照明。9つのモードで明るさと連続点灯時間を調整。マグネット、フックおよび壁掛け穴により最適な設置が可能。水平方向に270°、垂直方向に270°回転可能なライトヘッド。AC電源入力で一日中連続点灯可能。持ち運びが容易な大きなハンドル。2.7mの耐衝撃性仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)3.3 kg - 4.4 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18電源AC/DC連続使用時間(時間)3 / 6 / 11 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照度(Lx)最大:4,500 / 2,000 / 1,200(High/Med/Low)照射角度(°)270° (垂直方向) 270° (水平方向)
M18 充電式産業扇
ミルウォーキーツール¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現。15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却。5775m3/hで速やかに換気。3段階モード設定で最適な風力を選べる。動作時間:モード「III」で2時間、モード「I」で9時 (5.0Ahバッテリー装着時)。ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。丈夫で軽量。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現。優れた機動性と省スペース収納。スタッキングデザインにより、容易の運搬と収納を実現。7.7kgの軽量さで容易に持ち運び可能。360°ヘッド回転により、自由な風向調整質量(kg)7.7(本体のみ)高さ(mm)673奥行(mm)297定格電力(W)12/25/60羽根枚数3モーター全閉式風速(m/s)362連続使用時間(時間)2-5h/5-12h/9-23h(5.0 Ah - 12.0 Ahバッ テリー装着時)機能左右首振り機能:なし最大風速(m/min)315バッテリー電圧(V)18 (DC電源モード時) | 100-240 (50/60 Hz) (AC電源モード時)保証期間1年風量調整360°旋回、風量調整、切タイマー設置方式床置き風量(m3/h)3058/4075/5775給電方式充電式色(羽根)ブラック
M18(TM) マグネットワークライト
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ。高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)。ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能。耐衝撃性および耐薬品性仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)
M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト
ミルウォーキーツール¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷3,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。合計9つの出力モードで、明るさや連続使用時間を調整。最大31時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)。PACKOUT(TM)互換性。M18(TM)充電機能を備える2つの電源。USB機器用の2.1A USB充電機能(Type-A)。USB小型機器の収納スペース。落下耐性。DCモード時に粉塵と水しぶきから保護(IP54)質量(kg)5.5電圧(V)18連続使用時間4h / 8h / 12h(高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)バッテリーM18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION充電定格入力(V/A)5.0 / 2.1 (USB-A)明るさ(Lm)3000 / 1500 / 1000 (高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)防水性IP54照射角度(°)水平方向300/垂直方向180
ブロワー用ノズルキット
ミルウォーキーツール¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷適合機種:M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL適合機種M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
丸型集塵フィルター (3個パック)
ミルウォーキーツール¥3,598税込¥3,9581個(3パック)7日以内出荷適合製品: M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)。M18 FHAFOH16 一体型集塵機用交替HEPAフィルター適合機種M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)
MX FUEL(TM) 充電器
ミルウォーキーツール¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷高速でコンパクトな充電。MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 8.0を65分で充電。MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 12.0を100分で充電。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。COOL-CYCLE(TM)対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムが高速冷却を実現。COOL-CYCLE(TM)対応バッテリーに対応 - レーザーエッチングでCOOL-CYCLE(TM)バッテリーを識別可能。システム互換性。すべてのMX FUEL(TM)バッテリーに対応
セーフティゴーグル 通気孔なし クリア
ミルウォーキーツール¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケットで一日中快適。トーリックレンズにより広い視野を確保。外側に傷防止、内側にくもり止め加工。D3/D4/D5等級の飛沫および細塵保護。221メートル毎秒の飛来物からの保護
チェーンソー用防護グローブ Lサイズ
ミルウォーキーツール¥9,998税込¥10,9981個欠品中EN ISO 11393 - クラス1:20m/s。タイプ1:左手と右手を防護。デザインA:指以外の手の甲を防護。丈夫なTPU素材で手のひら、指先、親指から人差し指の間を補強し、耐久性を向上。やわらかいやぎ革と甲部の高い通気性により快適な着用。手首サポートを備えた面ファスナーにより、快適性かつグローブのフィット性を向上。SMARTSWIPE(TM)を人差し指甲側に搭載し、グローブをしたままタッチパネルを操作可能サイズL
M18 FHAFOH16用集塵ノズル (3個パック)
ミルウォーキーツール¥7,998税込¥8,7981個(3パック)7日以内出荷適合機種:M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16 )。M18 FHAFOH16専用交替集塵ノズル適合機種M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)
M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド
ミルウォーキーツール¥59,980税込¥65,9781個欠品中31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)2.9(本体のみ)電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])0 - 6440/7560/8680
M18 FUEL(TM) 630mm ヘッジトリマー
ミルウォーキーツール¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷POWERSTATE(TM)ブラシレスモーターにより、高速な作業速度と持続トルクを提供。ストローク速度3,200/minおよび刃の広い間隔により、作業効率が向上。調整用レバーで5つの角度に調整し、さまざまな方向で刈込み可能で、上半身の負担を軽減。ダブルシャープブレードによりきれいな切り口を実現。ヘッジスイープアタッチメントで、刈り込みと同時に刈り込んだ破片をすくい落とすことが可能仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)4.7 - 5.9kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18角度(°)刃の目立て:<45 ±2刈込み幅(mm)630ストローク数(spm)無負荷時:3200/min間隔(mm)刃:32径(mm)切断可能な最大:32
M12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー
ミルウォーキーツール¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー。速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応。低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に。クリアコートやプライマーに最適な、繊細仕上げの2.5mmランダムオービット移動直径。一日中快適な、手に優しい人間工学設計。工具不要でバッキングプレートを交換。集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:2.5
M12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダー
ミルウォーキーツール¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー。速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応。低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に。確実な車体研磨及びパテ除去(M12 FUEL 150mm ランダムオービットサンダー(5.0mm))。一日中快適な、手に優しい人間工学設計。工具不要でバッキングプレートを交換。集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:5
M18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター
ミルウォーキーツール¥1,298,000税込¥1,427,8001個7日以内出荷高出力、省エネ設計のMILWAUKEE(TM) POWERSTATE(TM)ブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポート。MILWAUKEE(TM) REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポート。REDLINKPLUS(TM)インテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。直径最大125mmまで切断可能(銅/アルミ)。ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能。ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯。ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能。バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップが簡単。トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン。完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINK(TM)エレクトロニクス、REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。付属品本体、ケース、リモコン、アースターミナル適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)17.5(バッテリー含む)電圧(V)18圧着力(kN[kgf])120
M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ
ミルウォーキーツール¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷パワーとサイズの両立。クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上。取り外しスピードアップ。コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能。M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上。現場と作業場での生産性を向上付属品本体、ケース仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900、逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)
ミルウォーキーツール¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
508mm チェーンソー用チェーン
ミルウォーキーツール¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー
ミルウォーキーツール¥63,980税込¥70,3781個当日出荷より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック付属品本体、ケース、ブレード仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)4.7電圧(V)18ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5最大切断能力(mm)125周速(m/min)0-168
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)
ミルウォーキーツール¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット適合機種M18 FPT114
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット
ミルウォーキーツール¥649,800税込¥714,7801個7日以内出荷革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUMセット内容本体、M18 B2 JP (バッテリー)×2、M12-M18 FC JP(充電器)×1、ケース質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具
ミルウォーキーツール¥629,800税込¥692,7801個7日以内出荷革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
508mm チェーンソー用ガイドバー
ミルウォーキーツール¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー
ミルウォーキーツール¥159,800税込¥175,7801個当日出荷70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508