497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 バッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C12C JP M12 充電器 ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
仕様充電可能電圧:M12 質量(kg)0.46 充電時間(分)M12 B2:40、M12 B3:70、M12 B4:80、M12 B6:130 アズワン品番65-0280-08
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

M12 HB5 JP M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性
質量(g)99 電圧(V)12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 公称電流(Ah)5 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

M12 HB2.5 JP M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
電圧(V)12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 公称電流(Ah)2.5 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力最大M16 保証期間1年 アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 アズワン品番65-0279-54 打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

M12-18 NRG-302 JP M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。
セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器 バッテリー容量(Ah)3(×2) 保証期間1年
1台
17,980 税込19,778
欠品中

48-22-8435 PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
長さ(mm)247 幅(mm)387 質量(kg)2.9 高さ(mm)117 材質(本体)耐衝撃性ポリマー 段数1段
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

M18 バッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

48-22-8436 PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)1.06 長さ(mm)416 幅(mm)248 高さ(mm)64 防水性IP65 サイズS
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

M12-18FC JP M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18 質量(kg)0.7 充電時間(分)M12 B2:26、M12 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:87、M18 HB12:130 アズワン品番65-0280-09
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

48-22-8422 PACKOUTTM コンパクトツールボックス ミルウォーキーツール 動画あり
耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 簡単にアレンジできる間仕切り付き 耐荷重:34kg 小物収納用トレイ付き 金属補強されたロック 高耐久性ラッチ 補強入りヒンジ トップハンドル付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)2.5 可搬質量(kg)34 長さ(mm)414 幅(mm)248.9 高さ(mm)326.9 防水性IP65
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

48-22-8425 PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425) 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425) 自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)5.5 可搬質量(kg)45 長さ(mm)561 幅(mm)409 高さ(mm)287 防水性IP65 サイズL
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納
耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:23kg 耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ 金属補強されたサイド部 移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式) 簡単にアレンジできる間仕切り付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
長さ(mm)414 幅(mm)564 高さ(mm)363 材質(本体)耐衝撃性ポリマー 耐荷重(kg)23
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

48-22-8424 PACKOUT ツールボックス(Mサイズ) ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)
質量(kg)4.6 可搬質量(kg)34 長さ(mm)561 幅(mm)409 高さ(mm)168 保護等級IP65
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT コンテナ
積み重ねる・引っ掛けるの2Way使用 耐衝撃性ポリマー製 すべてのPACKOUT<sum>TM</sum> 収納ボックスと連結可能 専用の壁掛けアダプターに背面ラッチで接続可能 上部に他のPACKOUT<sum>TM</sum>製品を積み重ね可能 雨水などを逃がすドレンホール付 運びやすいサイドハンドル付 収納容量0.03m3
質量(kg)2.3 耐荷重(kg)22.7 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)475×389×251 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×335×234
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル 質量(g)232.4(バッテリー含む) 電圧(V)4 連続使用時間2.5h/8h(高/低) 充電時間(分)約125 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)400/250(高/低) 防水保護等級IP50 USBタイプtype-c 電球の種類LED
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

48-22-8410 PACKOUT キャスター ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUT キャスター
耐荷重:114kg QUICKSTOP ストッパーで荷物の積み下ろし時にキャスターをロック 高性能キャスターでスムーズな移動 耐衝撃性ポリマー製 すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)5 可搬質量(kg)114 長さ(mm)619.8 幅(mm)480.1 高さ(mm)193 耐荷重(kg)114 ブラック
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

48-22-8431 PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Mサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 着脱式ケース・間仕切り付 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)2.06 長さ(mm)502 幅(mm)416 高さ(mm)64 防水性IP65 サイズM
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

48-22-8315N PACKOUTTM 15インチトートバッグ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUTTM 15インチトートバッグ
PACKOUT モジュラーシステム 1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ 底面には耐衝撃性ポリマーを使用 メタルハードウエア 成形ハンドル
材質1680Dバリスティック 長さ(mm)279 サイズ(inch)15 本体質量(kg)2.8 ポケット数31 外寸法・幅(mm)381 外寸法・高さ(mm)432
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

M12 FID2-0X JP M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

M12-18 NRG-642 JP M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット
<1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

M12 BDC6-0C0 APJ M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 配管清掃機(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品ケース、バケツ 質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時) ケーブル長(m)7.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500 電源電圧(V)12 ケーブル径(Φmm)6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 コードレスハンダゴテ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 連続使用時間(分)60 LEDあり アズワン品番65-0279-61 加熱時間20~30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

48-22-8310N PACKOUTTM 10インチトートバッグ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUTTM 10インチトートバッグ
PACKOUT モジュラーシステム 1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ 底面には耐衝撃性ポリマーを使用 メタルハードウエア 成形ハンドル
材質1680Dバリスティック 長さ(mm)279 サイズ(inch)10 本体質量(kg)2.1 ポケット数28 外寸法・幅(mm)254 外寸法・高さ(mm)330
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ツイストロック方法により、安定した取り付け。取り出しやすく、視認性も抜群。PACKOUTとの互換で自在に組み合わせと収納工具が選択可能
幅(cm)24.1 高さ(cm)17.8 奥行き(cm)17.8
1個
2,788 税込3,067
当日出荷

48-22-8301 PACKOUT バックパック ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUT バックパック
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぐ 高耐久1680デニールナイロン製 高耐久金属ファスナー ハードシェル耐衝撃ポケットを含む全48のポケット 現場での使用に最適な機能満載:背面パッド、チェストストラップ、スーツケース用ストラップ
材質高耐久680デニールナイロン 長さ(mm)400 幅(mm)300 質量(kg)3.3 高さ(mm)400 ポケット数48
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

48-22-8321N PACKOUTTM 15インチツールバッグ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUTTM 15インチツールバッグ
PACKOUT モジュラーシステム 1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ 耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用 大型の手工具も収納可能な大容量 場面によって使い分けられるサイドハンドルとショルダーストラップ
長さ(mm)381 幅(mm)244 質量(kg)1 高さ(mm)310 材質(本体)1680Dバリスティック サイズ(inch)15 外寸法・幅(mm)244 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)381
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ミルウォーキーツールM12 排水ハンディポンプ
市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ。水を吸込みしない状態が30秒以上続くと自動停止。約34リットル/分の排水速度。全揚程4.5m実現で壁の向こうまで水を遠く移送。HydroPassフィルターによる詰まり防止。深さ85cmの水中まで使用可能。アルミニウム製ボディで優れた制御性
電圧(V)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1240×91×91 全揚程(m)4.5 本体質量(kg)1.9 連続使用時間(分)約60/2044L(6.0Ah使用時) バッテリープラットフォーム:M12 流量(L/min)34 吐出口径3/4”(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT 吸込口径Φ88.5cm/アルミニウム系バレル
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

M18B5-CR JP M18TM5.0AH耐環境バッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18TM5.0AH耐環境バッテリー
<1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計​ 生産性を向上しダウンタイムを短縮​ バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性​
質量(kg)0.7 電源電圧(V)18 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段
究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性
質量(kg)10.89 耐荷重(kg)22.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×564×363 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×58
1個
36,880 税込40,568
当日出荷

48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:45kg 金属補強されたサイド部とラッチ IP65防水性能 トレイ付きで収納性アップ すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)6.41 長さ(mm)413 幅(mm)559 高さ(mm)432 耐荷重(kg)45 防水性IP65 ブラック/レッド
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT ディープオーガナイザー
カスタマイズ可能な間仕切り 中身が見やすい透明カバー 自由に組み合わせられるPACKOUTTM モジュラーシステム IP65防水性能 耐衝撃性ポリマー製 高耐久ラッチ 間仕切り付属(大小各3枚)
質量(kg)3.26 耐荷重(kg)22.7 高さ外寸(mm)178 高さ内寸(mm)139 長さ外寸(mm)500 長さ内寸(mm)457 幅外寸(mm)386 幅内寸(mm)305
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性
質量(kg)10.66 耐荷重(kg)22.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×564×363 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×63.5/127(小/大)
1個
30,880 税込33,968
当日出荷

金属類の出し入れが素早くてスムーズの両面磁石付き小物収納。接地面を傷つけないマグネット台座。PACKOUT(TM)ロープロファイルオーガナイザーとのサイズ互換性 (48-22-8431 & 48-22-8436)
寸法(mm)102×204
1個
2,788 税込3,067
当日出荷

長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、60#交換用ベルト×2 質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む) 電圧(V)12 速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
1個
32,880 税込36,168
当日出荷

金属類の出し入れが素早くてスムーズの両面磁石付き小物収納。接地面を傷つけないマグネット台座。PACKOUT(TM)ロープロファイルオーガナイザーとのサイズ互換性 (48-22-8431 & 48-22-8436)
寸法(mm)102×102
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

PACKOUT(TM) モジュラーシステムの10インチトートシリーズ。1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ。究極な耐久性、優れたデザイン
質量(kg)3.5 耐荷重(kg)23 ポケット数35 外寸法・幅(mm)254 外寸法・高さ(mm)318 外寸法・奥行(mm)305
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

壁掛け、積み重ねての使用が可能。容量:20 oz (591 ml)。オーガナイザートレー付き。ディバイダー (1枚) 付き。PACKOUT 製品との互換性。以下の製品の中に収納が可能:PACKOUT オーガナイザー Mサイズ (48-22-8430)、PACKOUT オーガナイザー Sサイズ (48-22-8435)。2個セット。PACKOUT マウンティングプレートに装着可能
長さ(mm)101.6 幅(mm)101.6 質量(kg)0.227 高さ(mm)185.42
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

MILF18B-M コントラクターバッグMサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
撥水機能付き600デニール素材 M12シリーズの収納に最適なサイズ
長さ(mm)431.8 幅(mm)228.6 サイズM 高さ(mm)254 外寸法・幅(mm)228.6 外寸法・高さ(mm)254 外寸法・奥行(mm)431.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

長時間保温保冷が可能な高品質ステンレス製タンブラー。取り付け時、ひねってロックしPACKOUT モジュラーシステム製品と連続可能。マグネットロック式の飲み口によるスムーズな開閉
幅(mm)上:89、下76 容量(mL)590(20oz) 高さ(mm)191
1個
3,988 税込4,387
8日以内出荷