<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
片手操作可能
標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応
軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ
付属品ブレード
質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
ストローク数(spm)0~3000
アズワン品番65-0279-57
ストローク長(mm)15.9
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
*切断スピードアップ(前モデル比)
片手操作可能、初動負荷軽減、低振動
軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化
POWERSTATEブラシレスモーター搭載:あらゆるアプリケーションで安定した回転数をキープし、優れたトルクコントロールと耐久性を実現
REDLITHIUM-IONバッテリー搭載:大容量、高エネルギーを実現
*片手設計により、従来のレシプロソーよりも優れた操作性と汎用性を実現(前モデル比)
22mmのストロークがより多くの破片を除去し、切断スピードアップ
ピボットシューが振動を軽減し、スムーズな切断をサポート
REDLINK PLUS intelligence と POWERSTATE Brushless Motor により、工具とバッテリーの最大3倍の長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
M18 REDLITHIUM-ION Battery packs 全製品での互換性があります。
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ
付属品ケース
ストローク(mm)22
質量(kg)1.9(本体のみ)、2.6(5.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
ストローク数(spm)0~3000
アズワン品番65-0279-79
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
無段変速トリガーと5速ダイヤルが究極の速度制御を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
QUIK-LOK®ブレードクランプ搭載:ツールレスでのブレード交換が可能
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
32mmの長ストロークが1度により多くの材料を除去
次回の切断作業までの保管を簡易化できる一体型ラフターフック付き
調節可能なシューベースが長寿命化を実現
各種のM18バッテリーと互換性があります
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ、キーレス調整可能シュー、オービタルのオン/オフ、ツールハンガー
付属品ケース
ストローク(mm)32
質量(kg)3.9(本体のみ)、5.6(12.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
フックあり
ストローク数(spm)0~3000
アズワン品番65-0279-77
スピード調節5段階速度調整あり
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
関連キーワード