30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 CHZ-0 JP M12 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FUEL レシプロソー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 片手操作可能 標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ 付属品ブレード 質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 ストローク数(spm)0~3000 アズワン品番65-0279-57 ストローク長(mm)15.9
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

M18 FHZ-0X0 JP M18 FUEL コンパクトレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *切断スピードアップ(前モデル比) 片手操作可能、初動負荷軽減、低振動 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 POWERSTATEブラシレスモーター搭載:あらゆるアプリケーションで安定した回転数をキープし、優れたトルクコントロールと耐久性を実現 REDLITHIUM-IONバッテリー搭載:大容量、高エネルギーを実現 *片手設計により、従来のレシプロソーよりも優れた操作性と汎用性を実現(前モデル比) 22mmのストロークがより多くの破片を除去し、切断スピードアップ ピボットシューが振動を軽減し、スムーズな切断をサポート REDLINK PLUS intelligence と POWERSTATE Brushless Motor により、工具とバッテリーの最大3倍の長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 M18 REDLITHIUM-ION Battery packs 全製品での互換性があります。
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ 付属品ケース ストローク(mm)22 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.6(5.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 ストローク数(spm)0~3000 アズワン品番65-0279-79
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

M18 FSX-0C0 JP M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 無段変速トリガーと5速ダイヤルが究極の速度制御を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 QUIK-LOK®ブレードクランプ搭載:ツールレスでのブレード交換が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 32mmの長ストロークが1度により多くの材料を除去 次回の切断作業までの保管を簡易化できる一体型ラフターフック付き 調節可能なシューベースが長寿命化を実現 各種のM18バッテリーと互換性があります
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ、キーレス調整可能シュー、オービタルのオン/オフ、ツールハンガー 付属品ケース ストローク(mm)32 質量(kg)3.9(本体のみ)、5.6(12.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 フックあり ストローク数(spm)0~3000 アズワン品番65-0279-77 スピード調節5段階速度調整あり
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

SCRAPERシリーズ Pタイル、フロアパネル、壁紙などの剥がし作業に 再研磨可能な先端部 耐摩耗コーティング済み 高周波焼入れ加工を施したエッジ部 面取り加工された角部 1本入り MADE IN USA
素材高張力鋼
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M18 FUEL(TM) 工具3種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス3個含めるパワーパック。M18 FUEL(TM) 26mm SDS PLUS ハンマードリル : 2.7Jの打撃エネルギー、AVS防振システム搭載しているロータリーハンマー
セット内容M18 FHX-0X0 JP、M18 FHZ-0X0 JP、M18 FSAGV100XB-0X0 JP、M18 B5 JP×2、M18 HB3 JP、M12-18FC JP、48-22-8450×3
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 素材CARBIDE TPI8/12TPI 入数(本)5
1個(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用AX CARBIDEシリーズ 5TPI 主な切断対象:釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁 1本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 切断対象釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁 素材CARBIDE TPI5TPI 入数(本)1
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解体用 WRECKER CARBIDEシリーズ 6TPI 主な切断対象:設備解体等 1本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 切断対象設備解体等 素材CARBIDE TPI6TPI 入数(本)1
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定用AX CARBIDEシリーズ 3TPI 主な切断対象:木材仕上げ、竹 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 切断対象木材仕上げ、竹 素材CARBIDE TPI3TPI 入数(本)1
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属切断用TORCHシリーズ 18TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(2~8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.1 切断対象ステンレス・鉄(2~8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天 素材BI-METAL TPI18 TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属切断用TORCHシリーズ 14TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.1 切断対象ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属 素材BI-METAL TPI14 TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解体用 WRECKER シリーズ 7/11TPI 主な切断対象:設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 切断対象設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管 素材BI-METAL TPI7/11TPI 入数(本)5
1個(5本)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ 14TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)0.9 切断対象ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管 素材BI-METAL TPI14 TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属切断用TORCHシリーズ 24TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.1 切断対象ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板 素材BI-METAL TPI24TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M18 FSZ-0X0 SC SET JP M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL レシプロソー、M12TM-M18TMスーパーチャージャーのセット品となります。
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

金属切断用TORCHシリーズ 10TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.1 切断対象ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト 素材BI-METAL TPI10TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ 24TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)0.9 切断対象ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板 素材BI-METAL TPI24TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属切断用(薄刃) THIN KERFシリーズ 10TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、塩ビ管、全ネジボルト 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)0.9 切断対象ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、塩ビ管、全ネジボルト 素材BI-METAL TPI10TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ 18TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(1.5~4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)0.9 切断対象ステンレス・鉄(1.5~4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天 素材BI-METAL TPI18 TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 全長(mm)203 切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 素材CARBIDE TPI8/12TPI 入数(本)25
1個(25本)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)229 (9インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数1本 TPI8
1個
4,288 税込4,717
8日以内出荷

木工用 WOOD/NAILシリーズ 5TPI 主な切断対象:釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類 5本入り
厚さ(mm)1.3 全長(mm)229 切断対象釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類 素材BI-METAL TPI5TPI 入数(本)5
1個(5本)
3,398 税込3,738
8日以内出荷

剪定用AX CARBIDEシリーズ 3TPI 主な切断対象:木材仕上げ、竹 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 全長(mm)229 切断対象木材仕上げ、竹 素材CARBIDE TPI3TPI 入数(本)3
1個(3本)
8,398 税込9,238
8日以内出荷

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)152 (6インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数1本 TPI8
1個
2,988 税込3,287
8日以内出荷

配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M12 FUEL 工具2種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個がセットになったパワーパック。M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル:最大13mmの穴を開けることが可能な軽量コンパクトロータリーハンマー。M12 FUEL レシプロソー:片手操作可能な軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化。M12 4.0AHバッテリー:ミルウォーキーツール独自の技術により、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。M12 充電器:温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポート。専用パックアウトツールボックスに収納:耐衝撃性ポリマー製 、IP65防水性能、PACKOUT モジュラーシステムに適用可能。※M12 FPP2A2-5252P JPには、 M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリルのハンドルは付属されておりません。
セット内容M12 CH-0C JP、M12 CHZ-0 JP、M12 B4 JP×3、C12C JP、専用パックアウトツールボックス
1個
79,880 税込87,868
8日以内出荷

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)305 (12インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数1本 TPI8
1個
5,488 税込6,037
8日以内出荷

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)305 (12インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数3本 TPI8
1個(3本)
14,880 税込16,368
8日以内出荷

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)229 (9インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数3本 TPI8
1個(3本)
11,880 税込13,068
8日以内出荷

木工用 WOOD/NAILシリーズ 6TPI 主な切断対象:木材切断に最適な先端形状、釘入り木材 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 全長(mm)229 切断対象木材切断に最適な先端形状、釘入り木材 素材BI-METAL TPI6TPI 入数(本)5
1個(5本)
3,398 税込3,738
8日以内出荷

M18 FSZ-0X0 JP M18 FUELTM レシプロ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUELTM レシプロ(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *質量を10%軽量化(前モデル比) 軽量コンパクト設計 *切断スピード大幅アップ(前モデル比) ストロークの長さを増やすことで生産性が向上します。 鍵なしでのブレード交換が可能
アズワン品番65-0279-78
1個
37,980 税込41,778
当日出荷