7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXF DH2528H-0G0 JP MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能 付属品チゼル 質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時) チャック能力(mm)28mm六角軸 打撃エネルギーJoule(ジュール)64 アズワン品番65-0279-94 打撃数(bpm)0~1300 振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

MXF DH2528H-601 JP MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
1個
409,800 税込450,780
8日以内出荷

M18 FHPX-0X0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。 掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較) M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。 POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。 キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載 改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス 質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800 打撃エネルギーJoule(ジュール)5 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 チャック寸法(mm)54 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75 最大穴あけ能力(mm) コンクリート32 打撃数(bpm)0~4600
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

M18 FCVN24-0 JP M18 FUEL 2.4m コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大振動数12,500 vpm / 208 Hz 延長コードなどの面倒なセットアップが不要 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​ 無段変速トリガー搭載​ 全てのM18バッテリーが使用可能 M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​ 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブ​のコンクリート打設が可能 POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現 REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供 専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)5.5(本体のみ)、5.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 振動数12,500/min(208Hz) 長さ(m)2.4(フレキシブルシャフト) 直径(Φmm)25(振動ヘッド) 防塵防水性能IP20 振動3軸合成値(m/s2)5.96m/s2±1.5m/s2 付属品ケース
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

M18 FCVN12-0 JP M18 FUEL 1.2m コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大振動数12,500 vpm / 208 Hz 延長コードなどの面倒なセットアップが不要 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​ 無段変速トリガー搭載​ 全てのM18バッテリーが使用可能 M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​ 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブ​のコンクリート打設が可能 POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現 REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供 専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.4(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 振動数12,500/min(208Hz) 長さ(m)1.2(フレキシブルシャフト) 直径(Φmm)25(振動ヘッド) 防塵防水性能IP20 振動3軸合成値(m/s2)6.08m/s2±1.5m/s2 付属品ケース
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

M18 FQID-0X0 JP M18 FUEL   50Nmサイレントインパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済) 長さ(mm)135 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 先端寸法(mm)6.35六角軸 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000 トルク(N・m)50 アズワン品番65-0279-71 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

M18 FQID-502X JP M18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済) 長さ(mm)135 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 先端寸法(mm)6.35六角軸 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000 トルク(N・m)50 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
1台
64,980 税込71,478
当日出荷