2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPFT18ACCY01 APJ 非導電通線ワイヤー30m ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツール非導電通線ワイヤー30m
最大引張強度145.2kgの30m非導電通線ワイヤー M18 FPFTフィッシュテープ専用非導電通線ワイヤー ドラム式で簡単取り付け、交換
質量(kg)3.1 ワイヤー長さ(m)30 ワイヤ幅(mm)6 最大引張強度(kg)145.2 寸法(mm)333×335×94
1台
27,700 税込30,470
当日出荷

M18 FPFT-0 JP M18 FUEL フィッシュテープ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL フィッシュテープ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 ユニークな、電動式フィッシュテープ 最長30mの配管から配線を引き込むパワフルさ 純正ドラムを取り付けて使用(30m非導電通線ワイヤー) AUTO-RUN (オートラン)システムによってユーザーへの負荷を劇的に削減 無断変速トリガー 駆動部とドラム部を分割することで、駆動部の長寿命化を実現 ドラム詰まりなどのトラブルの際はドラムのみ簡単に交換可能
質量(kg)6.43(30m非導電通線ワイヤー及び2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 回転速度(min-1[r.p.m])37 寸法(mm)449×335×152 仕様牽引力:1.1kN
1台
42,980 税込47,278
当日出荷