カテゴリ

  • 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(9)
  • フジテック・ジャパン(30)
  • KVK(3)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • 中部コーポレーション(26)
  • 矢崎化工(21)
  • エスコ(19)
  • 山田機械工業(18)
  • アサダ(17)
  • RIDGID(日本エマソン)(12)
  • TRUSCO(10)
  • アイウッド(10)
  • カクダイ(9)
  • 山王工業(9)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • モトユキ(7)
  • 光陽産業(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄管」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 125mm ポータブルバンドソーミルウォーキーツール
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
より軽量な設計で疲労を軽減本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化切断性能アップM18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップΦ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)安全性と便利性を向上させるカットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる3段階可変速モード工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き付属している吊り下げフック
仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、ケース、ブレード質量(kg)4.7電圧(V)18ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5最大切断能力(mm)125周速(m/min)0-168
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 305mm(3本パック) ミルウォーキーツールTORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 305mm(3本パック)ミルウォーキーツール
14,880税込16,368
1個(3本)
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ素材:カーバイド(超硬)全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等2本入りMADE IN USA
材質カーバイド(超硬)全長(mm)305 (12インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数3本TPI8
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 305mm(1本) ミルウォーキーツールTORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 305mm(1本)ミルウォーキーツール
5,488税込6,037
1個
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ素材:カーバイド(超硬)全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等1本入りMADE IN USA
材質カーバイド(超硬)全長(mm)305 (12インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 229mm(3本パック) ミルウォーキーツールTORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 229mm(3本パック)ミルウォーキーツール
11,880税込13,068
1個(3本)
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ素材:カーバイド(超硬)全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等2本入りMADE IN USA
材質カーバイド(超硬)全長(mm)229 (9インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数3本TPI8
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 229mm(1本) ミルウォーキーツールTORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 229mm(1本)ミルウォーキーツール
4,288税込4,717
1個
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ素材:カーバイド(超硬)全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等1本入りMADE IN USA
材質カーバイド(超硬)全長(mm)229 (9インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 152mm(1本) ミルウォーキーツールTORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 152mm(1本)ミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ素材:カーバイド(超硬)全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等1本入りMADE IN USA
材質カーバイド(超硬)全長(mm)152 (6インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能5段階の速度調整により、制御性が向上可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース長さ(mm)410質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
WRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11TPI(5本パック) ミルウォーキーツールWRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11TPI(5本パック)ミルウォーキーツール
2,998税込3,298
1個(5本)
8日以内出荷
解体用 WRECKER シリーズ 7/11TPI 主な切断対象:設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.3切断対象設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管素材BI-METALTPI7/11TPI入数(本)5