「電動研磨 ブラシ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能
世界初の8段階可変ダイヤル搭載
1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時)
ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載
付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド
質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200
スピンドル径M14
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能
2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル
負荷をかけても回転速度を維持するパワー
研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時)
重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート
質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
オービット径21mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能
2400~4500 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル
負荷をかけても回転速度を維持するパワー
研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時)
重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート
質量(kg)2.57(本体のみ)、3.0(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~4500
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
鋭い切れ味が鋭いダブルシャープブレード。枝葉へのダメージを軽減する三面研磨刃。POWERSTATE ブラシレスモーターによりΦ19mm枝を切断する強力なパワー。高負荷の作業時においてもスピードとパワーを維持。最大2時間の連続使用時間を実現した優れた連続稼働時間。安全性と快適性を向上させた安全スイッチ付きループハンドル。過酷な現場環境でもギアドライブシステムを完全に保護する金属製ギアケース。ブレードを保護し、フェンスなどへの偶発的な損傷を防ぐブレードチップガード
質量(kg)3.9
電圧(V)18
刈込み幅(mm)450
ストローク数(spm)無負荷時:3400/min
最大切断径(Φmm)19
間隔(mm)刃:19
1個
¥42,880
税込¥47,168
8日以内出荷
関連キーワード