M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(M18 ONEFHIWF34)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません
付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター
幅(mm)404
全長787 mm
高さ(mm)254
本体質量(kg)8.95
最大切込深さ(mm)124
バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)
回転数5370 min-1
ブレード径(Φmm)直径:350
ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
1個
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
関連キーワード