セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。
仕様抵抗器
寸法(mm)約170×90×240
目盛1~7
準拠規格EN61010-1
確度抵抗器/1%、インダクタ/5%(目盛1~6)・10%(目盛7)、コンデンサ/5%
出力端子セーフティソケット(バナナプラグΦ4mmが接続可)
内蔵抵抗器1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ、100kΩ~1MΩ、1MΩ~10MΩ、最大電流:700mA、200mA、70mA、20mA、7mA、1mA、0.11mA
アズワン品番4-1611-12
コンデンサの種類0.1nF~1nF、1nF~10nF、10nF~100nF、100nF~1μF、1μF~10μF、最大電圧:DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)
インダクタ構造1uH~10uH、10uH~100uH、100uH~1kuH、1kuH~10kuH、10kuH~100kuH、100kuH~1MH、1MH~10MH、最大電流:300mA、200mA、100mA、100mA、70mA、50mA、40mA
1個
¥20,980
税込¥23,078
62日以内出荷
0.1%の高精度
寸法(mm)285(L)×140(W)×215(T)
質量(kg)2.2
レンジ0.1Ω~1Ω、1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ
アズワン品番64-8274-69
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(kΩ)1
最大電流(A)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(kΩ)1
最大電流(A)0.57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90
精度(%)1
レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M
最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
質量(kg)0.8
最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90
精度(%)1
レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
質量(kg)2.2
最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215
精度(%)0.1
レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
関連キーワード