2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACおよびDC出力(DC未調整) 簡単な操作性 DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 入力変動DC/3% 負荷変動DC/5%
1個
36,980 税込40,678
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.電圧可調整、最大出力24V。.過電流保護。.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示。.電気および電子の学習用電源
質量(kg)約7.5 電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415 最大電流(A)実効値:3×35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250 表示分解能1Hz 入力220V ± 10% 単相AC 周波数3桁LED 出力波形正弦波 表示精度0.01 係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷) 出力端子三相AC + N + GND 出力位相差120°± 10° グリーン購入法適合 出力周波数5Hz~105Hz
1台
99,980 税込109,978
61日以内出荷