「バイク led ヘッドライト 取り付け」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)150×30×48 電圧(V)DC24 消費電力(W)7.6 電球の種類LED
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。
用途H4/HS1ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000、6700 光束(Lm)2000 バルブH4/HS1専用
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。明るくてきれいなイエロー発光色で旧車などに最適、抜群の視認性。
用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化 仕様保安基準:2005年12月31日以前に初年度登録適合 適合H4・HS1 内容1個入り 消費電力20W/約1.5A 入力電圧(V)DC12対応 色温度3000K(ケルビン) 明るさ(Lm)1600(ルーメン)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。お取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。H7アダプター標準付属。
用途H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000、6700 光束(Lm)2000 バルブH7 専用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。
用途H7ハロゲンバルブのLED化 仕様保安基準適合 適合H7 内容1個入り 消費電力15W/約1.1A 入力電圧(V)DC12対応 色温度6000K(ケルビン) 明るさ(Lm)1300(ルーメン)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。トップファン冷却で明るさと長寿命を両立。
用途H7ハロゲンバルブのLED化 仕様保安基準適合 適合H7 内容1個入り 消費電力24W/約1.9A 入力電圧(V)DC12対応 色温度6000K(ケルビン) 明るさ(Lm)1900(ルーメン・2灯合計)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。落ち着いたハロゲンバルブ風の発光色で旧車など雰囲気を壊さず、抜群の視認性。
用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化 仕様保安基準適合 適合H4・HS1 内容1個入り 消費電力20W/約1.5A 入力電圧(V)DC12対応 色温度4500K(ケルビン) 明るさ(Lm)1800(ルーメン)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。 コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ 電流(A)0.7 消費電力(W)10 バルブ汎用 照射角度(°)30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ