2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。
用途H4/HS1ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000、6700 光束(Lm)2000 バルブH4/HS1専用
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。お取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。H7アダプター標準付属。
用途H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000、6700 光束(Lm)2000 バルブH7 専用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷