太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

モノタロウがおすすめする【太陽ケーブルテック】ブランドのページです。【太陽ケーブルテック】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【太陽ケーブルテック】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 太陽ケーブルテック株式会社
所在地 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番20号明治安田生命大阪梅田ビル21F
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)


絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)150
1巻
特価
359 税込395
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)300
1巻
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) シース厚(mm)1.5 試験電圧(V/1分)AC1500 定格温度(℃)60 材質(導体)電気用軟銅線
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用・供給電源用電線
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1巻
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 テープ- 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス
エコ商品
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
エコ商品
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適 適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ) 定格電圧(V)300 材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体 シールド シース色 定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB)
1本(10m)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.48MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
569 税込626
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TFハイソフトVCTF
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)軟銅集合より線 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃) 材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) テープなし(充実型) 定格温度(℃)60 難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープ8芯以上はテープ重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
8,898 税込9,788
5日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル 耐熱温度(℃)80
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.45MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。 種類FA用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.45 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。ドレンワイヤ入り
種類FAケーブル 定格電圧(V)100 耐熱温度(℃)60 絶縁体厚さ(mm)1.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下 シース厚(mm)1.5 シース色 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)2.1 絶縁体外径(mm)2.1 導体公称断面積(mm2)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.32MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)100以下 全長(m)100 芯数(C)2 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 試験電圧(V/1分)AC500
1巻(100m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m)
北米、欧州向けマルチケーブルです。
用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。 材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)600
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV
種類産業機械用ケーブル
1巻(200m)ほか
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
1巻(300m)ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用電線
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.85 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
1巻
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル
種類FA用ケーブル 全長(m)100
1本
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル 導体外径(Φmm)0.38 全長(m)100 シース厚(mm)0.9 絶縁体外径(mm)0.58 絶縁体厚さ(mm)0.1 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 適合規格UL 758 導体UL 758 AWG28 導体公称断面積(mm2)0.08 導体構成(本/mm)7/0.127 導体抵抗(Ω/km)(20℃)211 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10 燃焼性VW-1
1本
16,900 税込18,590
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SLAB-IP□M
エコ商品
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。EtheCAT適合。
用途工場内イーサネット用二重シールドパッチコード 規格RoHS指令 絶縁体厚さ(mm)0.23 導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)7/0.18 絶縁体外径(mm)1 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性120(Ω/km)(20℃)以下 関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.07MB) 耐電圧(V/min)AC500 ケーブルサイズ(AWG)【導体】25 カテゴリーCAT5e
1本(1m)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル 定格電圧(V)300 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.44MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m)
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。 材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)30 AWG28
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

北米、欧州向けマルチケーブルです。
用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。 材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)600
1本
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)
RS485、RS422に対応しています。
用途電子機器配線用。 材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)30
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。 材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)300
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)