2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。 排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板 材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1200
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板 材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 高さ(mm)200 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1000
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)