「マイク用コンデンサ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USBカーディオイド・コンデンサーマイクロフォン。
完全スチール設計。
安定性を保つデュアルサスペンションを搭載。
柔軟なポジション設定が可能なブームスタンド。
様々なデスクに設置可能なクランプ。
仕様ロードインピーダンス:> 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD ~ 1%, 1 kHz)、伸縮レンジ:40cm ~ 70cm
付属品USBケーブル付属
質量(g)890(マイク:270、スタンド:620)
タイプΦ13mmバック・エレクトレット・コンデンサー
サイズ(cm)40~70(スタンド)
電源USBバスパワー
接続方式USB
感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
周波数特性20Hz~17kHz
出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)
S/N比78 dB
サイズ(mm)170×53(マイク)
指向性カーディオイド
1個
特価
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
スタジオクオリティUSBコンデンサーマイク。
DAWでのレコーディング用に設計。
ハイクオリティ48kHz/16ビットA/Dコンバーター。
高速トランジェント・レスポンス。
仕様A/Dコンバーター:16bit/48kHz、ロードインピーダンス:>= 2000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:126dB(THD =< 1%, 1 kHz)
付属品ショックマウント、USBケーブル、キャリングケース
質量(g)約370
タイプΦ16mmバック・エレクトレット・コンデンサー
電源USBバスパワー
接続方式USB
感度-36dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
周波数特性20Hz~18kHz
出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)
長さL×直径(mm×Φmm)約187×Φ51
S/N比84 dB
指向性カーディオイド
1個
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
Podcast、ライブストリーミング、ボイスチャット、DAWでの
ボーカルレコーディング用USBコンデンサーマイク。
音量調節ノブ付き3.5mmヘッドホン出力端子搭載。
マイク入力音量ノブ、ミュートボタン。
オーディオインターフェース機能。
単一指向性。(カーディオイド)
低遅延レコーディング/モニタリングを可能にするUSB-C接続。
様々なシーンでの録音に耐える堅牢な設計。
仕様最大SPL:130dB (@ 1kHz =< 1 % THD)、ビット深度:16bit、【A/Dコンバーター】サンプリングレート: 8、11.025、16、22.05、32、44.1、48kHz、THD+N:0.01%、SNR:89dB、ダイナミックレンジ:89dB、【D/Aコンバーター】サンプリングレート:32、44.1、48kHz、THD+N:0.005%、SNR:96dB、ダイナミックレンジ:93dB
付属品マイク三脚スタンド、マイククリップ、USBケーブル同梱、音楽製作ソフトウェア MPC Beats付属
寸法(奥行D×長さL)(mm)46×168(マイク本体)
質量(g)約370(マイク本体)
タイプ14mm・コンデンサー
対応OSWindows/MacOS/Androidデバイス/iOSデバイス対応
接続方式USB Type-C
感度-32dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
周波数特性30Hz~18kHz
指向性カーディオイド
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
USB出力付きコンデンサーマイク。
DAWでのレコーディングやポッドキャスティングに最適。
USBバスパワー駆動で、コンピューターやiPhone、iPadに直接接続可能。
(iPhone、iPadとの接続には、別途Apple社製のUSBカメラアダプターなどが必要です)
幅広い周波数特性と低ノイズ設計。
ハイスピード・アナログ - デジタル・コンバーター。
堅牢な構造。
仕様A/Dコンバーター:16bit/48kHz、ロードインピーダンス:>= 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD =< 1%, 1 kHz)
付属品USBケーブル、専用マイクホルダー
質量(g)約300
タイプΦ14mmバック・エレクトレット・コンデンサー
電源USBバスパワー
接続方式USB
感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
周波数特性20Hz~17kHz
出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)
長さL×直径(mm×Φmm)約158×Φ48
S/N比78 dB
指向性カーディオイド
1個
¥7,998
税込¥8,798
17日以内出荷
関連キーワード