「spl8-01」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Podcast、ライブストリーミング、ボイスチャット、DAWでの
ボーカルレコーディング用USBコンデンサーマイク。
音量調節ノブ付き3.5mmヘッドホン出力端子搭載。
マイク入力音量ノブ、ミュートボタン。
オーディオインターフェース機能。
単一指向性。(カーディオイド)
低遅延レコーディング/モニタリングを可能にするUSB-C接続。
様々なシーンでの録音に耐える堅牢な設計。
仕様最大SPL:130dB (@ 1kHz =< 1 % THD)、ビット深度:16bit、【A/Dコンバーター】サンプリングレート: 8、11.025、16、22.05、32、44.1、48kHz、THD+N:0.01%、SNR:89dB、ダイナミックレンジ:89dB、【D/Aコンバーター】サンプリングレート:32、44.1、48kHz、THD+N:0.005%、SNR:96dB、ダイナミックレンジ:93dB
付属品マイク三脚スタンド、マイククリップ、USBケーブル同梱、音楽製作ソフトウェア MPC Beats付属
寸法(奥行D×長さL)(mm)46×168(マイク本体)
質量(g)約370(マイク本体)
タイプ14mm・コンデンサー
対応OSWindows/MacOS/Androidデバイス/iOSデバイス対応
接続方式USB Type-C
感度-32dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
周波数特性30Hz~18kHz
指向性カーディオイド
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード