「自動車 凍結防止」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイヤ用ガス。安全走行&エコロジー
安全性:通常空気にくらべ、窒素はゴム浸透率が低いので、エアー漏れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。
経済的:適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。
環境にやさしい:タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車
タイヤ用として注目を集めています。
仕様濃度設定:流量調整ダイヤル方式、窒素濃度計、除湿ユニット:遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃
方式膜分離方式
電源供給電気AC100V、エアー
純度(%)窒素ガス:97.0±2.0以上
圧力(MPa)INエアー:1.37、OUT窒素:1.27
保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。
AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。
排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。
独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン
質量(kg)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く)
ヒーター温水:三相200V/5kW
ホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4)
吐出圧力(MPa)10
電気容量(A)20
電動機三相200V
ポンプ三連セラミックプランジャー
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き
給水口1/2B(ホース内径Φ15)
吐出量(L/H)約480
洗浄温度(℃)30~80
電動機(kW)2.2
1台
¥699,800
税込¥769,780
61日以内出荷
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。
省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP)
カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。
高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。
テーマはコンパクト。設定場所を選びません。
万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
洗浄温度(℃)30~80
関連キーワード