29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大成ファインケミカル瞬間 ひび埋め職人
往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化30分以内)。 工場のラインや作業している脇でも安心してご使用いただけるコンパクトな使い切りサイズのひび割れ補修材です。低臭気仕様です。
用途床のひび割れ補修に。床目地の充填補修に。塗り床材のハガレ補修に。 硬化時間(分)30℃:20、20℃:35、10℃:55 可使時間(分)30℃:2、20℃:3、10℃:4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2500mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×2本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大成ファインケミカル瞬間 穴埋め職人 20kg
水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。 強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。 ホワイト系 硬化時間(時間)15~45 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。 強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。 ホワイト系 硬化時間(時間)15~45 危険物の類別非危険物
1箱(900g×6個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

大成ファインケミカルオプトエナジー
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、防虫はもちろん、太陽光に近い自然な光で物本来の色を再現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策 光色5波長形自然色 ランプラピッドスタート形 管長(mm)1198 定格寿命(時間)12000 仕様【防虫効果】50%
1箱(25本)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大成ファインケミカルマジックオプトロンLED
高い防虫効果を発揮し、照明下で作業する人の目に優しく見やすいLED照明器です。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策 LED色クリアグリーン 長さ(mm)1100 幅(mm)70 高さ(mm)30 質量(kg)約0.7(本体0.4/電動部0.3) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 定格電力(W)15 定格寿命(時間)40000(LED単体) 電源コード(m)約1.8(電動部含む) 電球の種類LED
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

大成ファインケミカルオプトエナジー
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、明るさを重視し、より明るい作業環境で安全な工場環境を実現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策 種別40形 EXブライト 定格ランプ電力(W)36 光色3波長形昼白色 ランプラピッドスタート形省電力 管径(Φmm)32.5 管長(mm)1198 ランプ電流(A)0.44 全光束(Lm)3620 定格寿命(時間)12000 仕様【防虫効果】50%
1箱(25本)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

大成ファインケミカルエコクリーンラインテープ
優れた耐久性を有する抗菌剤配合のラインテープです。 一般的な塩ビラインテープより長持ちします。
用途工場や倉庫のエリア分けや整理、また接触事故を防ぐ安全対策に 長さ(m)20 厚さ(μm)143
1巻(20m)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大成ファインケミカルエコクリーンフィルム
貼るだけで簡単にクリーンな床を実現できます。 抗菌防カビ性に優れ、施工後のワックス掛けも必要ありません。 表面にナノレベルで高密度なコート層(エコクリーンコート層)を施すことで汚れの染み込みを防ぎ、清掃の手間・コストを軽減します。 国土交通省認定不燃材料(不燃認定番号:NM-2507)です。
用途食品工場や医薬品工場、また医療機関、店舗、スーパー、コンビニなどの床の保護に 長さ(m)30
1巻(30m)
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)200 厚さ(mm)2 質量(kg)16 グリーン タイプ防虫・帯電防止 1巻長さ(m)30
1巻
62,980 税込69,278
3日以内出荷

大成ファインケミカルオプトロンフィルムRW
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。 幅(mm)970 ローズウッド 厚さ70μ 巻数(m)30
1巻
189,800 税込208,780
5日以内出荷

大成ファインケミカル照明器 マジックオプトロンLED
誘引阻止率80% 高い防虫効果を発揮します! 作業効率を高めるクリアグリーン。蛍光灯より明るい光! 防滴構造だから屋外で使用可能 15Wの低消費電力で電気代も安く 長寿命だからランプ交換の手間とコストを削減
付属品電源部(コード付) 質量(kg)約0.7(本体0.4/電源部0.3) 定格電力(W)15 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 構造ランプ、器具一体式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×70×30 電源コード(m)約1.8(電源部含む) LED色クリアグリーン 設置方法レースウェイにビス止めで設置 LED寿命(時間)40000(LED単体) 防滴構造IP64相当
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷


大成ファインケミカルオプトロンシート 08 非防炎
ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
形状ビニールカーテン 幅(mm)915 厚さ(mm)0.8 グリーン タイプ防虫・帯電防止 1巻長さ(m)12 質量(g/m2)1087
1巻
35,980 税込39,578
3日以内出荷

大成ファインケミカルオプトロンシート 03 防炎
エコ商品
ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
形状ビニールカーテン 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 グリーン タイプ防炎・防虫・帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)300 厚さ(mm)2 質量(kg)24 グリーン タイプ防虫・帯電防止 1巻長さ(m)30
1巻
92,980 税込102,278
3日以内出荷

大成ファインケミカルオプトロンシートCG 03 防炎
エコ商品
ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
形状ビニールカーテン 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 クリアグリーン タイプ防炎・防虫・帯電防止 1巻長さ(m)30 質量(g/m2)421 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
129,800 税込142,780
3日以内出荷

大成ファインケミカル菌対空間
紫外線の力で綺麗な空間を作ることが出来ます。低コスト・工事不要・簡単設置が出来る商品です。
用途食品工場や仮設事務所、窓のない会議室や空気が淀みやすい場所に使用頂けます。 幅(mm)605 高さ(mm)128 奥行(mm)92 質量(kg)約1.7 電源AC100V 点灯方式インバーター 消費電力(W)(50/60Hz)22/23 風量(m3/min)0.74 ランプGL-15 紫外線出力(W)4.9
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

大成ファインケミカルオプトエナジー
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、高い防虫効果を発揮し、倉庫や出入口等での対策に最適なランプです。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策 種別40形 クリアグリーン 定格ランプ電力(W)36 光色クリアグリーン ランプラピッドスタート形省電力 管径(Φmm)32.5 管長(mm)1198 ランプ電流(A)0.44 全光束(Lm)1360 定格寿命(時間)12000 仕様【防虫効果】70%
1箱(25本)
99,980 税込109,978
翌々日出荷


間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)200 厚さ(mm)2 質量(kg)16 クリアグリーン タイプ防虫・帯電防止 1巻長さ(m)30
1巻
52,980 税込58,278
3日以内出荷

大成ファインケミカルオプトロンシート 08 防炎
ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
形状ビニールカーテン 幅(mm)915 厚さ(mm)0.8 グリーン タイプ防炎・防虫・帯電防止 1巻長さ(m)12 質量(g/m2)1087
1巻
54,980 税込60,478
3日以内出荷

大成ファインケミカルオプトロンフィルムOG
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。 幅(mm)970 オリーブグリーン 厚さ70μ 巻数(m)30
1巻
189,800 税込208,780
5日以内出荷

大成ファインケミカルオプトロンフィルム
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。 長さ(m)30 紫外線透過率(%)<1
1巻(30m)
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


大成ファインケミカル割れないクリーンミラー
割れない、錆びない軽量でで安全安心なミラーです。
型式角型 厚さ(mm)3
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)300 厚さ(mm)3 質量(kg)36 グリーン タイプ防虫・帯電防止 1巻長さ(m)30
1巻
139,800 税込153,780
3日以内出荷