往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化30分以内)。
工場のラインや作業している脇でも安心してご使用いただけるコンパクトな使い切りサイズのひび割れ補修材です。低臭気仕様です。
用途床のひび割れ補修に。床目地の充填補修に。塗り床材のハガレ補修に。
硬化時間(分)30℃:20、20℃:35、10℃:55
可使時間(分)30℃:2、20℃:3、10℃:4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量2500mL
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。
強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。
温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。
色ホワイト系
硬化時間(時間)15~45
危険物の類別非危険物
1箱(900g×6個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。
強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。
温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。
色ホワイト系
硬化時間(時間)15~45
危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
貼るだけで簡単にクリーンな床を実現できます。
抗菌防カビ性に優れ、施工後のワックス掛けも必要ありません。
表面にナノレベルで高密度なコート層(エコクリーンコート層)を施すことで汚れの染み込みを防ぎ、清掃の手間・コストを軽減します。
国土交通省認定不燃材料(不燃認定番号:NM-2507)です。
用途食品工場や医薬品工場、また医療機関、店舗、スーパー、コンビニなどの床の保護に
長さ(m)30
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、高い防虫効果を発揮し、倉庫や出入口等での対策に最適なランプです。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
種別40形 クリアグリーン
定格ランプ電力(W)36
光色クリアグリーン
ランプラピッドスタート形省電力
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
ランプ電流(A)0.44
全光束(Lm)1360
定格寿命(時間)12000
仕様【防虫効果】70%
1箱(25本)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
長さ(mm)990
質量(kg)1.28
1本
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、明るさを重視し、より明るい作業環境で安全な工場環境を実現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
種別40形 EXブライト
定格ランプ電力(W)36
光色3波長形昼白色
ランプラピッドスタート形省電力
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
ランプ電流(A)0.44
全光束(Lm)3620
定格寿命(時間)12000
仕様【防虫効果】50%
1箱(25本)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色グリーン
タイプ防炎・防虫・帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)135
質量(kg)0.18
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、防虫はもちろん、太陽光に近い自然な光で物本来の色を再現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
光色5波長形自然色
ランプラピッドスタート形
管長(mm)1198
定格寿命(時間)12000
仕様【防虫効果】50%
間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)200
厚さ(mm)2
質量(kg)16
色グリーン
タイプ防虫・帯電防止
1巻長さ(m)30
1巻
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
幅(mm)135
質量(kg)0.2
1個
¥998
税込¥1,098
3日以内出荷
長さ(mm)990
質量(kg)1.47
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
厚さ(mm)0.8
色グリーン
タイプ防炎・防虫・帯電防止
1巻長さ(m)12
質量(g/m2)1087
1巻
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
優れた耐久性を有する抗菌剤配合のラインテープです。
一般的な塩ビラインテープより長持ちします。
用途工場や倉庫のエリア分けや整理、また接触事故を防ぐ安全対策に
長さ(m)20
厚さ(μm)143
ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
厚さ(mm)0.8
色グリーン
タイプ防虫・帯電防止
1巻長さ(m)12
質量(g/m2)1087
1巻
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
誘引阻止率80% 高い防虫効果を発揮します!
作業効率を高めるクリアグリーン。蛍光灯より明るい光!
防滴構造だから屋外で使用可能
15Wの低消費電力で電気代も安く
長寿命だからランプ交換の手間とコストを削減
付属品電源部(コード付)
質量(kg)約0.7(本体0.4/電源部0.3)
定格電力(W)15
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
構造ランプ、器具一体式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×70×30
電源コード(m)約1.8(電源部含む)
LED色クリアグリーン
設置方法レースウェイにビス止めで設置
LED寿命(時間)40000(LED単体)
防滴構造IP64相当
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
幅(mm)250
質量(kg)0.35
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
幅(mm)250
質量(kg)0.32
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)300
厚さ(mm)2
質量(kg)24
色グリーン
タイプ防虫・帯電防止
1巻長さ(m)30
1巻
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色クリアグリーン
タイプ防炎・防虫・帯電防止
1巻長さ(m)30
質量(g/m2)421
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)200
厚さ(mm)2
質量(kg)16
色クリアグリーン
タイプ防虫・帯電防止
1巻長さ(m)30
1巻
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)300
厚さ(mm)3
質量(kg)36
色グリーン
タイプ防虫・帯電防止
1巻長さ(m)30
1巻
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
紫外線の力で綺麗な空間を作ることが出来ます。低コスト・工事不要・簡単設置が出来る商品です。
用途食品工場や仮設事務所、窓のない会議室や空気が淀みやすい場所に使用頂けます。
幅(mm)605
高さ(mm)128
奥行(mm)92
質量(kg)約1.7
電源AC100V
点灯方式インバーター
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量(m3/min)0.74
ランプGL-15
紫外線出力(W)4.9
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
高い防虫効果を発揮し、照明下で作業する人の目に優しく見やすいLED照明器です。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
LED色クリアグリーン
長さ(mm)1100
幅(mm)70
高さ(mm)30
質量(kg)約0.7(本体0.4/電動部0.3)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
定格電力(W)15
定格寿命(時間)40000(LED単体)
電源コード(m)約1.8(電動部含む)
電球の種類LED
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
割れない、錆びない軽量でで安全安心なミラーです。
型式角型
厚さ(mm)3
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。
幅(mm)970
色ローズウッド
厚さ70μ
巻数(m)30
1巻
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。
幅(mm)970
色オリーブグリーン
厚さ70μ
巻数(m)30
1巻
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。
長さ(m)30
紫外線透過率(%)<1
関連キーワード