絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用 PERMATEX

    万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(10mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途万能中強度・ねじロック、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色強度区分中強度・油面接着用推奨ねじ径6~20mm硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)4(完全)使用温度範囲(℃)-55~150ねじり破断トルク(N・m)180適合締付トルク(N・m)62危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性
  • 万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用 PERMATEX

    万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用

    PERMATEX
    1,998税込2,198
    1個(6mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途ねじロック油面接着用、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色強度区分中強度・油面接着用推奨ねじ径6~20mm硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)4(完全)使用温度範囲(℃)-55~150ねじり破断トルク(N・m)180適合締付トルク(N・m)62危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
  • スレッドロッカー高強度 PERMATEX

    スレッドロッカー高強度

    PERMATEX
    5,098税込5,608
    1本(50mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
    用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディング PERMATEX

    金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディング

    PERMATEX
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプです。
    用途肉盛り補修および接着に。成分エポキシ樹脂トラスコ品番709-4382グレー(主剤/硬化剤)使用温度範囲(℃)-51~149容量(g)主剤 28、硬化剤 28硬化時間(分)(初期)完全(時):5/24危険物の類別非危険物
  • フォームAガスケットNo3シーラント(濃茶)(473ml) PERMATEX

    フォームAガスケットNo3シーラント(濃茶)(473ml)

    PERMATEX
    3,798税込4,178
    1本(473mL)
    当日出荷
  • ラストトリートメントサビ転換剤 PERMATEX

    ラストトリートメントサビ転換剤

    PERMATEX(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(236mL)
    当日出荷
    自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
    タイプボトル液色透明危険物の類別非危険物
  • シリコン系耐油ガスケット ブルー ウルトラブルーRTVシリコン PERMATEX

    シリコン系耐油ガスケット ブルー ウルトラブルーRTVシリコン

    PERMATEX
    2,698税込2,968
    1個(95g)
    当日出荷
    O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
    用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴と取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。液色使用温度範囲(℃)-23~260成分ジメチルシロキサン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.009L危険物の性状非水溶性
  • 金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用 PERMATEX

    金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(10mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途金属ネジ専用ゆるみ止め剤、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【使用上の注意】・皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用すること。・子供の手の届かない所に置くこと。・誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かずに医師の診察を受けること。・眼に入った場合は、15分間以上洗眼し、その後医師の診察を受けること。・皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い流すこと。・接着用以外には使用しないこと。・換気の良い所で使用すること。・熱可塑性プラスチック(アクリル、ABS等)には使用しないこと。・純酸素や酸素システムには使用しないこと。・一度受け皿等に移した液は原容器に戻さないこと。・他の物質との混合はしないこと。・保管の際は、良く密栓してから原容器のまま冷暗所に保管すること。液色強度区分高強度・永久固定用推奨ねじ径10~25mm使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • マフラーバンテージ PERMATEX

    マフラーバンテージ

    PERMATEX(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
    寸法(mm)50×1000形式透明テープ耐熱温度(℃)426危険物の類別非危険物
  • 自動車用接着剤 スーパーグルージェル PERMATEX

    自動車用接着剤 スーパーグルージェル

    PERMATEX
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    ジェルタイプでゴム、金属、プラスチック部品を瞬時に接着します。PP、PE、シリコンゴム等の接着は出来ません。皮革に使用すると、接着部が固くなり、柔軟性を損なう場合があります。接着面が小さい場合やメッキ部の接着は十分な強度が得られないことがあります。
    用途金属、プラスチック、ゴム、ビニール、紙、材木、コルクの接着に。(※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素ゴム、発砲スチロール、布、ガラスなどは接着しません。)成分シアノ、ポリメチルメタクリレートトラスコ品番709-7641透明容量(g)2危険物の類別非危険物
  • 空圧・油圧専用スレッドシーラント(紫)(36ml) PERMATEX

    空圧・油圧専用スレッドシーラント(紫)(36ml)

    PERMATEX
    4,198税込4,618
    1本(36mL)
    4日以内出荷
    高圧油圧および空気圧システムのロックとシールのために特別に配合されています。 この製品は、システム流体を汚染したりフィルターを詰まらせる可能性のある充填剤や粒子を含まないクリーンな用途を提供します。 この高圧システム用シーラントは、「受け取ったまま」の留め具で確実に硬化し、必要なときに簡単に分解できるように制御されたロック強度を確保します。 油圧および空圧継手の正確な漏れ防止シールを必要とする用途に最適です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16.7mL危険物の性状非水溶性
  • 錆転換剤 PERMATEX

    錆転換剤

    PERMATEX
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換。新しいサビを防ぎます。サビが発生している場所でのみ効果を発揮します。ハケ塗タイプ。
    トラスコ品番520-8682材質成分:水、ビリニデンアクリル重合体、硫酸バリウム等乳白容量(mL)236危険物の類別非危険物
  • 汎用タイプパーマポキシー PERMATEX

    汎用タイプパーマポキシー

    PERMATEX
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    2液性シリンジタイプ 耐薬品性に優れ、燃料系や亀裂の補修、金属、繊維グラス、ガラス、ゴム、コンクリートやプラスチック等の材質に対応。
    用途接着剤硬化剤(g)25硬化時間(分)初期:5分主剤(g)25完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~82危険等級保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
  • 中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用 PERMATEX

    中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(10mL)
    欠品中
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途中強度・ねじロック、一般金属ネジ部品のロック、工具にて取り外し可能使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色強度区分高強度推奨ねじ径6~20mm使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(時間)4(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209 PERMATEX

    2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(28g)
    当日出荷
    主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプ。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着は出来ません。
    用途内盛り補修および接着使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください。4.主剤(黒キャップ)、硬化剤(白キャップ)のキャップを取り外し、キャップ先端の尖った部分をチューブに差し込み開封してください。5.主剤と硬化剤をチューブより同量取り出します(1:1)。色が均一になるまでよく混ぜ合わせてください。(混合比が合わないと硬化不良を起すことがあります)6.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。7.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(作業可能時間4~6分)。8.余分なエポキシはすぐに取り除いてください。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。注意)ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン・テフロン等の材質には接着できません。液色成分エポキシ樹脂硬化時間(分)4(初期)硬化時間(時間)24(完全)使用温度範囲(℃)-51~149危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0112L危険物の性状非水溶性
  • リビルト用・バルブ研磨剤 バルブグリンディングコンパウンド PERMATEX

    リビルト用・バルブ研磨剤 バルブグリンディングコンパウンド

    PERMATEX(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(42.5g)
    5日以内出荷
    エンジンのバルブすり合わせ用研磨剤。 クローム部の研磨にも使用できます。 水と混ぜ合わせることで、使いやすいペーストにすることができます。
    用途エンジンのバルブ研磨使用方法1.サイズに合ったバルブフラッパー(吸盤)をバルブに取り付けます。2.バルブの当た面にバルブコンパウンドを塗布します。バルブステムには潤滑のため、エンジンオイル等を塗布します。この時、バルブステムにバルブコンパウンドが付着しないように十分注意してください。傷付きの原因になります。3.通常の方法で研磨してください。4.湿らせたウエスでバルブとシート面をきれいにします。5.パーツクリーナーで洗浄した後、乾いたウエスできれいに拭き取ってください。6.バルブの当たり面をプルシアンブルーで確認してください。・バルブコンパウンドの粘度が高く使いにくい場合は少し水を加えると使いやすくなります。液色
  • 超高強度・ねじロック レッド 金属部品専用 PERMATEX

    超高強度・ねじロック レッド 金属部品専用

    PERMATEX
    1,998税込2,198
    1個(6mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途超高強度・ねじロック、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色推奨ねじ径10~25mm使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)24(完全)強度区分高強度・永久固定用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
  • 高強度・ねじロック レッド 金属部品専用 PERMATEX

    高強度・ねじロック レッド 金属部品専用

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(10mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 高強度一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。 含有物メタクリレートモノマー(CAS25852-47-5)、ポリエステルレジン(CAS39382-25-7)、サッカリン(CAS81-07-2)、ジメチルベンゼン過酸化水素(CAS80-15-9)
    用途高強度・ねじロック、潤滑性を有する永久固定用使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色強度区分高強度推奨ねじ径10~25mm硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)24(完全)使用温度範囲(℃)-55~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • 焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ PERMATEX

    焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ

    PERMATEX
    5,398税込5,938
    1個(226g)
    7日以内出荷
    カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。 -34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。
    用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル使用温度範囲(℃)-34~982液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ネジゆるみ止め 万能中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用 PERMATEX

    ネジゆるみ止め 万能中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用

    PERMATEX
    9,898税込10,888
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途ネジゆるみ止め、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能使用方法1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトのネジ部側面の先端側に適量のネジゆるみ止め剤を塗布します。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色強度区分中強度・油面接着用推奨ねじ径6~20mm硬化時間(分)20(初期)ねじり破断トルク(N・m)180適合締付トルク(N・m)62危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ラバーアンダーコーティング PERMATEX

    ラバーアンダーコーティング

    PERMATEX
    2,198税込2,418
    1本(454g)
    5日以内出荷
    耐摩耗性・柔軟性があるラバー系のコーティング剤です。車輌フレーム、サイドシル(ロッカーパネル)など融雪剤や海風による腐食から守ります。
    用途自働車用足回り防錆剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量454mL危険物の性状非水溶性
  • ウルトラガスケットメーカー(青)(99g) PERMATEX

    ウルトラガスケットメーカー(青)(99g)

    PERMATEX
    3,298税込3,628
    1本(99g)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性ガスケットメーカー(赤)(50ml) PERMATEX

    嫌気性ガスケットメーカー(赤)(50ml)

    PERMATEX
    4,498税込4,948
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.5mL危険物の性状非水溶性
  • ウルトララバーガスケット(茶)(28g) PERMATEX

    ウルトララバーガスケット(茶)(28g)

    PERMATEX
    2,398税込2,638
    1本(28g)ほか
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • スーパーハイタックガスケットシーラント(黄)(51ml) PERMATEX

    スーパーハイタックガスケットシーラント(黄)(51ml)

    PERMATEX
    1,398税込1,538
    1本(51mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量32mL危険物の性状非水溶性
  • 永久固定用スレッドロッカー(赤)(50ml) PERMATEX

    永久固定用スレッドロッカー(赤)(50ml)

    PERMATEX
    5,798税込6,378
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.5mL危険物の性状非水溶性
  • 大型用スレッドロッカー(赤)(36ml) PERMATEX

    大型用スレッドロッカー(赤)(36ml)

    PERMATEX
    7,998税込8,798
    1本(36mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.072mL危険物の性状非水溶性
  • ストリップフィット用はめ合い固定剤(緑)(50ml) PERMATEX

    ストリップフィット用はめ合い固定剤(緑)(50ml)

    PERMATEX
    7,998税込8,798
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 溶剤系速乾硬化型ガスケット PERMATEX

    溶剤系速乾硬化型ガスケット

    PERMATEX
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    速乾/硬直性分解不可。若干柔軟性がありながらも固いフィルム状に硬化。漏れ防止性に優れる。速乾性で粘着性のあるペースト状。組み立て後、2時間で稼働可能。完全硬化は24時間
    用途フランジ、新旧ガスケットの両面、ねじ及びホースでの接続部、カバープレート及び半永久的再組み立て作業の全てにおいて使用します。トラスコ品番520-8651タイプ溶剤系使用温度範囲(℃)-54~204容量(g)311危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
  • エキゾーストリペアキット PERMATEX

    エキゾーストリペアキット

    PERMATEX
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    自動車用のマフラー、テールパイプ等のひび割れ、亀裂をシールに最適。 トラック、トラクター、農業機器等にも使用可能。
    用途メンテナンス耐熱温度(℃)~540危険物の類別非危険物
  • プラスチック用パーマポキシー PERMATEX

    プラスチック用パーマポキシー

    PERMATEX
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    2液性使い切りタイプ ABS、CPVC、及びPVC配管、硬化性&柔軟性プラスチック、繊維ガラス・ビニール・自動車用内装品及びパーツに最適。 PP/PEの使用は不可。
    用途接着剤硬化剤(mL)25主剤(mL)25硬化時間(分)初期:5完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~121危険等級保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
  • ライトスタッフブラックRTVシリコン PERMATEX

    ライトスタッフブラックRTVシリコン

    PERMATEX
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
    用途ガスケットシール剤液色容量(g)212適合温度(℃)-59~232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX

    高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用

    PERMATEX
    9,898税込10,888
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。 含有物メタクリレートモノマー(CAS25852-47-5)、ポリエステルレジン(CAS39382-25-7)、サッカリン(CAS81-07-2)、ジメチルベンゼン過酸化水素(CAS80-15-9)
    用途潤滑性を有する永久固定用使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色硬化時間(分)1(初期)強度区分高強度推奨ねじ径10~25mm使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止耐熱ペーストスプレー PERMATEX

    焼付防止耐熱ペーストスプレー

    PERMATEX
    4,798税込5,278
    1個(240g)
    8日以内出荷
    アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
    用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等使用方法1.使用前によく容器を振ります。2.最良の効果を得るには、部品の汚れ、オイルなどを落としてからスプレーします。3.手順通りに部品を組み付けます。4.はみ出した余分なアンチシーズはウエス等で拭き取ります。液色使用温度範囲(℃)-51~871成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属 PERMATEX

    はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属

    PERMATEX
    7,198税込7,918
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のはめ合い用嫌気性接着剤です。 プーリー、ギヤ、スリーブや留め具の固定に使用します。 プラスチック材質には使用できません。
    用途はめ合い固定剤・圧入用、圧入アッセンブリーの補強使用方法1.塗布面の埃、水分、サビ、油をブレーキパーツクリーナ等で徹底的に取り除き乾燥させます。2.ベアリング固定用接着剤を両方のパーツに塗り込み、パーツを回しながら組み込んでください。3.約1時間程度でパーツは固定され、24時間で完全に硬化します。4.はみ出した液はペーパータオル等で拭き取ってください。5.再び分解するためには、260℃以上の熱を加えてプレス、もしくはプラーを使用して分解してください。液色硬化時間(分)1(初期)強度区分中強度・低粘度使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用 PERMATEX

    嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用

    PERMATEX
    7,698税込8,468
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のフランジシール剤です。 ギヤケース、ポンプ、コンプレッサーなどの接着に最適です。 硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。 プラスチック材質には使用できません。 耐熱性があります。
    用途嫌気性フランジシーラント耐熱用使用方法1.接着する表面を洗浄しきれいにしてください。2.フランジの片側にフランジシーラントを塗布してください。3.塗布後、フランジ面に合わせてください。4.合わせたら、規定トルクで締め付けてください。5.締め付け後、1時間で硬化します。完全硬化は24時間です。6.はみ出した部分は硬化しませんので、ウエス等で拭き取ってください。液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ガラス補修剤 ウィンドシールドリペアキット PERMATEX

    ガラス補修剤 ウィンドシールドリペアキット

    PERMATEX
    3,598税込3,958
    1個(5mL)
    9日以内出荷
    ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。 ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。 クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
    用途ガラス補修剤使用方法1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。液色透明付属品レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パーマポキシーシリンジ 1分硬化エポキシ接着剤 50P84160JP PERMATEX

    パーマポキシーシリンジ 1分硬化エポキシ接着剤 50P84160JP

    PERMATEX
    2,698税込2,968
    1個(25mL×2本)
    9日以内出荷
    主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確に出るので、専用ガンやノズルが不要。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着はできません。 内容量主剤/硬化剤25mL。
    用途エポキシ接着剤、肉盛り補修および接着使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性な面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください(接着力増)。4.シリンジピストン上部のストッパー(黒)を外してください。5.カッター等でノズル先端部を切り取ってください。6.ピストンを押して接着剤を出してください。7.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。8.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(4~6分で初期硬化します)。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。液色透明硬化時間(時間)4(完全)硬化時間(分)1(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 高強度ねじロックジェル オレンジ PERMATEX

    高強度ねじロックジェル オレンジ

    PERMATEX
    1,798税込1,978
    1個(5g)
    当日出荷
    新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。高強度で一般工具にて取り外し可能です。プラスチック材質には使用できません。ブルーとレッドのメリット(高強度で、かつ取り外し可能)を併せ持つハイブリッド型です。 。ブルーの3倍の保持力です。
    用途・用途以外に使用しないでください。・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.既定のトルクで締め付けます。組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。仕様取り外し可否:一般工具にて取り外し可能トラスコ品番693-0165オレンジ容量(mL)5使用温度範囲(℃)-54~150容量(g)5危険物の類別非危険物適合用途クランクケースボルト、三又ボルト、フラーホイールボルト、スターターボルト、アクスルナット、トランスミッションマウントボルト、ダートバイク、製造機械、大型機械等
  • 中強度 ねじロックジェルブルー PERMATEX

    中強度 ねじロックジェルブルー

    PERMATEX
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。 容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。 ・中強度で一般工具にて取り外し可能です。 ・プラスチック材質には使用できません。
    用途・用途以外に使用しないでください。・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.既定のトルクで締め付けます。組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。仕様取り外し可否:可トラスコ品番693-0163材質変性メタクリレートなどブルー容量(mL)5使用温度範囲(℃)-54~150容量(g)5危険物の類別非危険物適合用途金属ねじ用、中強度