高強度ねじロックジェル オレンジ

高強度ねじロックジェル オレンジ - PERMATEX

新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。
容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。
多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。
高強度で一般工具にて取り外し可能です。
プラスチック材質には使用できません。
ブルーとレッドのメリット(高強度で、かつ取り外し可能)を併せ持つハイブリッド型です。
ブルーの3倍の保持力です。

用途
・用途以外に使用しないでください。
・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。
1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。
ネジロックの保護キャップを取り外します。
2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。
3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。
その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。
4.既定のトルクで締め付けます。
組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。
24時間で完全に硬化します。
仕様
取り外し可否:一般工具にて取り外し可能
トラスコ品番
693-0165
色
オレンジ
容量(mL)
5
使用温度範囲(℃)
-54~150
容量(g)
5
危険物の類別
非危険物
適合用途
クランクケースボルト、三又ボルト、フラーホイールボルト、スターターボルト、アクスルナット、トランスミッションマウントボルト、ダートバイク、製造機械、大型機械等
内容量
1個(5g)
注意
※・ねじ緩み止め剤は嫌気性接着剤と呼ばれ、空気を嫌う接着剤です。
※・ねじ接合部に接着剤が入り込み空気が遮断され、金属イオンに反応して硬化します。
※したがって、はみ出した部分は半永久的に硬化しません。
※また、金属ねじ専用なのでプラスチックには使用できません。
※・高強度で接着した物で外す場合は150℃以上の熱で溶かす必要があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0277143650P25005JP
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする