絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PERMATEX

PERMATEXのページです。PERMATEXは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在77件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Permatex
所在地10 Columbus Boulevard Hartford, Connecticut 06106
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐熱シリコンガスケット PERMATEX

    高耐熱シリコンガスケット

    PERMATEX(61件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(85g)
    当日出荷
    使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    使用温度範囲(℃)-54~371危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • カッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g) PERMATEX

    カッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g)

    PERMATEX(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(255g)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量107mL危険物の性状非水溶性
  • リークリペアスプレーシーラント(340g) PERMATEX

    リークリペアスプレーシーラント(340g)

    PERMATEX(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(340g)
    当日出荷
    耐久性ゴムを形成し、短時間で漏れをストップ。 水の配管だけでなく、エア配管など漏れ個所に外部から樹脂を吹き付けて、漏れを止めます。 高圧部分や大きな漏れでは使用できません。3度・4度と乾燥&上塗りをすると、強度は増します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量265mL危険物の性状非水溶性
  • ファーストオレンジ(スクラブ入り) PERMATEX

    ファーストオレンジ(スクラブ入り)

    PERMATEX(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    微粒子を含んだ手洗い用クレンザー。油汚れを綺麗に落とし、保湿成分が手荒れから守ります。
    トラスコ品番520-8694材質成分:水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセスー7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソチアゾリノン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉容量(mL)3780容量(L)3.78香り柑橘系繰り返し・詰め替え対応
  • アンチシーズ PERMATEX

    アンチシーズ

    PERMATEX(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(28g)ほか
    当日出荷
    アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
  • 焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト PERMATEX

    焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト

    PERMATEX(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
    用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等トラスコ品番472-3195材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用温度範囲(℃)-51~871容量(g)28容器チューブ危険物の類別非危険物
  • ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP PERMATEX

    ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP

    PERMATEX
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
    用途ミラー用接着剤成分ヘキサン95%以上使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6mL危険物の性状非水溶性
  • マフラーパテ PERMATEX

    マフラーパテ

    PERMATEX(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(85g)
    当日出荷
    マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
    耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物
  • モトシール1 PERMATEX

    モトシール1

    PERMATEX(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(80g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    硬化速度(完全硬化)24時間適合温度(℃)-54℃~204℃
  • 高耐熱レッドRTVシリコン PERMATEX

    高耐熱レッドRTVシリコン

    PERMATEX
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適 反応形態:脱酢酸、比重:1.30 高耐熱・大型車、一般シール用
    用途ガスケットシール剤液色容量(g)311適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
  • ウルトラグレー PERMATEX

    ウルトラグレー

    PERMATEX(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(99g)
    当日出荷
    ●バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ等のシール及び高ボルト密度(ボルトの小さい隙間)での振動性の高い環境での使用に最適。
    使用温度範囲(℃)-54~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 高耐熱レッドRTVシリコン PERMATEX

    高耐熱レッドRTVシリコン

    PERMATEX
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適
    用途ガスケットシール剤液色容量(g)85適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
  • 高耐熱ネジシール剤 PERMATEX

    高耐熱ネジシール剤

    PERMATEX(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(6mL)
    当日出荷
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
    使用温度範囲(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
  • オリジナルガスケットシェラック PERMATEX

    オリジナルガスケットシェラック

    PERMATEX
    1,298税込1,428
    1本(59mL)
    当日出荷
    ▶特長 低圧、低温の箇所に使用可能 耐薬品性・耐ガソリン性 ▶適用温度範囲 -54℃~177℃
    用途燃料系、ホース、パイプのシール、 紙製およびフェルト含浸紙のシール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59mL危険物の性状非水溶性
  • ウルトラブルー PERMATEX

    ウルトラブルー

    PERMATEX(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(94g)
    当日出荷
    薄付けしやすくはがしやすい、分解頻度の高い箇所のシールにどうぞ。硬化後の柔軟性もあります。 初期硬化は15~20分、約24時間でゴム状に完全硬化します。断続耐熱温度260℃
    使用温度範囲(℃)-54~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ラストトリートメントサビ転換剤 PERMATEX

    ラストトリートメントサビ転換剤

    PERMATEX
    2,398税込2,638
    1個(290g)
    当日出荷
    自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
    成分アセトン含有量約73gタイプエアゾール液色透明危険物の類別非危険物
  • 電気接点グリス チューンアップグリース PERMATEX

    電気接点グリス チューンアップグリース

    PERMATEX
    2,598税込2,858
    1個(85g)
    当日出荷
    高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
    用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル成分ジマチルシロキサン他使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤 PERMATEX

    ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤

    PERMATEX
    3,598税込3,958
    1個(226g)
    当日出荷
    銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。
    用途焼付き防止剤規格Mil-SpecA-907に準拠液色適合温度(℃)-54~1316危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量226mL危険物の性状非水溶性
  • ファーストオレンジスクラブ入り(443ml) PERMATEX

    ファーストオレンジスクラブ入り(443ml)

    PERMATEX
    2,198税込2,418
    1本(443mL)
    4日以内出荷
    ◆石油系溶剤を含まない手に優しいハンドクリーナー。 ◆オレンジの爽やかな香りで、人工香料は含まれていません。 ◆手についたグリス、油分、インク、接着剤などの汚れ落しに最適。 ◆d-リモネン(油の分解)と軽石(こすりとり)を配合し、手の汚れ落としに最適。 ◆軽石が入っていますが、非常に細かいため排水口は詰まらせません。 ◆アロエ、ラノリン、グリセリン、ホホバが含まれており、保湿効果があり手にやさしい。 ◆生分解性の界面活性剤を使用し、環境にやさしい。 ◆水なしで洗浄可能。 ◆薬機法により化粧品として分類された製品です。
    危険物の類別非危険物
  • ウルトラスリックエンジンアッセンブリールーブ(118ml) PERMATEX

    ウルトラスリックエンジンアッセンブリールーブ(118ml)

    PERMATEX
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 高耐熱レッドRTVシリコーン PERMATEX

    高耐熱レッドRTVシリコーン

    PERMATEX
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    不燃性で優れた接着性と柔軟性を備えています。
    用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジングトラスコ品番520-8662タイプRTVシリコーン使用温度範囲(℃)-54~316容量(g)311主成分ポリジメチルシロキサン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L危険物の性状非水溶性
  • コールドウエルドボンディング PERMATEX

    コールドウエルドボンディング

    PERMATEX
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    2液性エポキシ補修材 マルチメタル用。アルミニウム、スチール、真鍮、青銅、鋳物、鍛造等に最適。硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。
    用途接着剤容量(g)主剤28,硬化剤28硬化時間(分)初期:4耐圧力性3000PSI(スチール)適合温度(℃)-54~176危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01176L剪断強度(N・m)24危険物の性状非水溶性
  • シリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコン PERMATEX

    シリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコン

    PERMATEX(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(95g)
    当日出荷
    O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
    用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー成分ジメチルシロキサン系使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。使用温度範囲(℃)-54~204液色危険物の類別非危険物
  • 電気接点グリス チューンアップグリース PERMATEX

    電気接点グリス チューンアップグリース

    PERMATEX(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(9g)
    当日出荷
    高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイアリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤリプレースを保護します。
    用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル成分ジマチルシロキサン使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。液色危険物の類別非危険物
  • チューンナップグリス PERMATEX

    チューンナップグリス

    PERMATEX(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(9g)
    当日出荷
    バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フォームAガスケットNo3シーラント(濃茶)(473ml) PERMATEX

    フォームAガスケットNo3シーラント(濃茶)(473ml)

    PERMATEX
    3,798税込4,178
    1本(473mL)
    当日出荷
  • 耐水用フロアブルシリコン PERMATEX

    耐水用フロアブルシリコン

    PERMATEX
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    流動液体で間に素早く浸透・優れた耐水性。ヘッドライトのつなぎ合わせ、フロントウィンドウのシール等の使用に最適。
    用途接着剤液色透明容量(g)42完全硬化時間24時間適合温度(℃)-62~204硬化時間(時間)初期:1危険等級保管温度(℃)-62~204危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用(PTFE配合)スレッドシーラント PERMATEX

    汎用(PTFE配合)スレッドシーラント

    PERMATEX
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スレッドシーラントはシールテープに代わる嫌気性配管シール剤です。1液性で液体であるため施工しやすく、振動、温度変化、圧力による漏れを抑えて、腐食やかじりを防止します。 金属用。一般金属配管のシール、A/Cシステムの配管、油圧システムの配管、テンパラチャーセンディング継手などに使用。
    用途配管シール剤容量(g)28引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~149危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.013mL危険物の性状非水溶性
  • 焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ PERMATEX

    焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ

    PERMATEX
    5,198税込5,718
    1個(236mL)
    当日出荷
    アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
    用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。使用温度範囲(℃)-51~871液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状水溶性
  • 耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX

    耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用

    PERMATEX
    1,998税込2,198
    1個(6mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色最高使用温度(℃)232推奨ねじ径10~38mm危険等級強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状水溶性適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270
  • スレッドロッカー PERMATEX

    スレッドロッカー

    PERMATEX(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
    完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150主なワーク3次元形状
  • 溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント PERMATEX

    溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント

    PERMATEX
    6,498税込7,148
    1個(473mL)
    欠品中
    耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
    用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7)使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。使用温度範囲(℃)-54~260液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状水溶性
  • 一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント PERMATEX

    一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント

    PERMATEX
    4,598税込5,058
    1個(50mL)
    当日出荷
    スレッドシーラントは、テフロンテープに変わる一液無溶剤タイプのシール剤です。 金属間の隙間に入り空気が遮断されると室温にて硬化が始まり、強靭な膜を作り、すばらしいシール性を発揮します。
    用途高性能・ねじシール剤、エアー配管、油圧配管、冷却水路、燃料系の継手部、油圧空圧ねじ込み継手使用方法1.ネジ部の水分、油分、汚れを落とし乾燥させます。2.スレッドシーラントをオネジ側に塗布します。・塗布の際、ねじ山を1山開けて塗布してください。・塗布量25A以下の配管はネジ方向に3山半周塗布32A以上の配管はネジ方向に3山以上全周塗布3.スパナ・バイブレンチ等でしっかりと締め付けます。4.はみ出したシーラント剤はウエスで拭き取ってください。・シーラント剤のはみ出し部分は硬化しませんが、ネジ接合部は完全に硬化します。使用温度範囲(℃)-55~150液色引火点(℃)100以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.025L危険物の性状非水溶性
  • ベアリング固定用接着剤 PERMATEX

    ベアリング固定用接着剤

    PERMATEX(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(6mL)
    当日出荷
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
    使用温度範囲(℃)-54~204液色緑色強度高強度主なワーク3次元形状
  • 金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディング PERMATEX

    金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディング

    PERMATEX
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプです。
    用途肉盛り補修および接着に。成分エポキシ樹脂トラスコ品番709-4382グレー(主剤/硬化剤)使用温度範囲(℃)-51~149容量(g)主剤 28、硬化剤 28硬化時間(分)(初期)完全(時):5/24危険物の類別非危険物
  • 一般継手用耐スレッドシーラント PERMATEX

    一般継手用耐スレッドシーラント

    PERMATEX
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。 油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。 OEM仕様・認定
    用途耐熱用・テフロンテープの代替容量(mL)50液色引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL粘度(cP)350000危険物の性状非水溶性
  • 耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX

    耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用

    PERMATEX
    3,500税込3,850
    1個(10mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色最高使用温度(℃)232推奨ねじ径10~38mm危険等級強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270
  • 空圧・油圧専用スレッドシーラント(紫)(36ml) PERMATEX

    空圧・油圧専用スレッドシーラント(紫)(36ml)

    PERMATEX
    4,198税込4,618
    1本(36mL)
    当日出荷
    高圧油圧および空気圧システムのロックとシールのために特別に配合されています。 この製品は、システム流体を汚染したりフィルターを詰まらせる可能性のある充填剤や粒子を含まないクリーンな用途を提供します。 この高圧システム用シーラントは、「受け取ったまま」の留め具で確実に硬化し、必要なときに簡単に分解できるように制御されたロック強度を確保します。 油圧および空圧継手の正確な漏れ防止シールを必要とする用途に最適です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16.7mL危険物の性状非水溶性
  • ラストトリートメントサビ転換剤 PERMATEX

    ラストトリートメントサビ転換剤

    PERMATEX(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(236mL)
    当日出荷
    自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
    タイプボトル液色透明危険物の類別非危険物
  • 溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド PERMATEX

    溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド

    PERMATEX
    3,298税込3,628
    1個(59mL)
    当日出荷
    パーマシールドを塗布する事で、シール性が向上します。 粘度が低く、非常に薄くのばす事ができます。 硬化しません。長時間使用した後も組み付け部分を簡単に分解する事ができます。 適用温度範囲が-50℃~260℃と耐熱性に優れています。 ガソリン、各種オイル、LLCに対し優れたシール性を発揮します。 金属加工されたフランジ面に単独で使用したり、メタル、ペーパー成型ガスケットに薄く塗布して使用する用途に適します。
    用途非硬化型ガスケット、エンジンのガスケットシール、インテークマニホールド、ヘッドガスケット、クランクケース、シリンダーヘッドカバー使用方法1.フランジ面の汚れ、油等を落とし乾燥させます。2.フランジ面にシール剤を塗布し、薄く均一に塗り広げます。3.すぐにフランジ面を組み付けます。4.組み付けた部分を再分解する際、パーマシールドは乾燥せず固まらないので、パーマシールドを再度塗布することなくそのまま組み付ける事ができる場合があります。使用温度範囲(℃)-50~260液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.059L危険物の性状水溶性