2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆石油系溶剤を含まない手に優しいハンドクリーナー。 ◆オレンジの爽やかな香りで、人工香料は含まれていません。 ◆手についたグリス、油分、インク、接着剤などの汚れ落しに最適。 ◆d-リモネン(油の分解)と軽石(こすりとり)を配合し、手の汚れ落としに最適。 ◆軽石が入っていますが、非常に細かいため排水口は詰まらせません。 ◆アロエ、ラノリン、グリセリン、ホホバが含まれており、保湿効果があり手にやさしい。 ◆生分解性の界面活性剤を使用し、環境にやさしい。 ◆水なしで洗浄可能。 ◆薬機法により化粧品として分類された製品です。
危険物の類別非危険物
1本(443mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
用途ミラー用接着剤 使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。 液色 成分ヘキサン95%以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.6mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
当日出荷