カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • モノタロウ(19)
  • ハウスボックス(60)
  • 家庭化学(61)
  • アサヒペン(30)
  • サンホーム(36)
  • 建築の友(81)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(43)
  • タイムケミカル(10)
  • メグロ化学(13)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • Devcon(デブコン)(35)
  • エスコ(174)
  • PROST's(125)
  • 川西水道機器(72)
  • 関西パテ化工(67)
  • 旭エンジニアリング(61)
  • 高森コーキ(58)
  • ニットー(50)
  • 武蔵ホルト(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「補修材」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアウインドウデフォッガリペアキット(茶) PERMATEXリアウインドウデフォッガリペアキット(茶)PERMATEX
5,098税込5,608
1セット
4日以内出荷
▶初期 / 完全硬化時間 10分 / 24時間 ▶液色 茶色
用途傷、破損したリアウインドデフォッガ のグリッド線の修復危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
カッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g) PERMATEXカッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g)PERMATEX(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(255g)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量107mL危険物の性状非水溶性
ウルトラガスケットメーカー(青)(99g) PERMATEXウルトラガスケットメーカー(青)(99g)PERMATEX
3,298税込3,628
1本(99g)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
嫌気性ガスケットメーカー(赤)(50ml) PERMATEX嫌気性ガスケットメーカー(赤)(50ml)PERMATEX
4,498税込4,948
1本(50mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.5mL危険物の性状非水溶性
ウルトララバーガスケット(茶)(28g) PERMATEXウルトララバーガスケット(茶)(28g)PERMATEX
2,398税込2,638
1本(28g)ほか
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
スーパーハイタックガスケットシーラント(黄)(51ml) PERMATEXスーパーハイタックガスケットシーラント(黄)(51ml)PERMATEX
1,398税込1,538
1本(51mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量32mL危険物の性状非水溶性
オリジナルガスケットシェラック PERMATEXオリジナルガスケットシェラックPERMATEX
1,298税込1,428
1本(59mL)
5日以内出荷
▶特長 低圧、低温の箇所に使用可能 耐薬品性・耐ガソリン性 ▶適用温度範囲 -54℃~177℃
用途燃料系、ホース、パイプのシール、 紙製およびフェルト含浸紙のシール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59mL危険物の性状非水溶性
永久固定用スレッドロッカー(赤)(50ml) PERMATEX永久固定用スレッドロッカー(赤)(50ml)PERMATEX
5,798税込6,378
1本(50mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.5mL危険物の性状非水溶性
大型用スレッドロッカー(赤)(36ml) PERMATEX大型用スレッドロッカー(赤)(36ml)PERMATEX
7,898税込8,688
1本(36mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.072mL危険物の性状非水溶性
ストリップフィット用はめ合い固定剤(緑)(50ml) PERMATEXストリップフィット用はめ合い固定剤(緑)(50ml)PERMATEX
7,698税込8,468
1本(50mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エキゾーストリペアキット PERMATEXエキゾーストリペアキットPERMATEX
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
自動車用のマフラー、テールパイプ等のひび割れ、亀裂をシールに最適。 トラック、トラクター、農業機器等にも使用可能。
用途メンテナンス耐熱温度(℃)~540危険物の類別非危険物
耐熱用・はめ合い固定剤 PERMATEX耐熱用・はめ合い固定剤PERMATEX
799税込879
1本
当日出荷
金属用の嫌気性はめ合い固定剤です。磨耗したはめ合い部の補修や腐食防止に役立ちます。プーリー、ギア、スリープや留め具の固定。
用途はめ合い固定剤容量(mL)6液色耐圧性(MPa)20.7適合温度(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性
耐水用フロアブルシリコン PERMATEX耐水用フロアブルシリコンPERMATEX
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
流動液体で間に素早く浸透・優れた耐水性。ヘッドライトのつなぎ合わせ、フロントウィンドウのシール等の使用に最適。
用途接着剤液色透明容量(g)42完全硬化時間24時間適合温度(℃)-62~204硬化時間(時間)初期:1危険等級保管温度(℃)-62~204危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
汎用タイプパーマポキシー PERMATEX汎用タイプパーマポキシーPERMATEX
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
2液性シリンジタイプ 耐薬品性に優れ、燃料系や亀裂の補修、金属、繊維グラス、ガラス、ゴム、コンクリートやプラスチック等の材質に対応。
用途接着剤硬化剤(g)25硬化時間(分)初期:5分主剤(g)25完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~82危険等級保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
コールドウエルドボンディング PERMATEXコールドウエルドボンディングPERMATEX
1,798税込1,978
1個
当日出荷
2液性エポキシ補修材 マルチメタル用。アルミニウム、スチール、真鍮、青銅、鋳物、鍛造等に最適。硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。
用途接着剤容量(g)主剤28,硬化剤28硬化時間(分)初期:4耐圧力性3000PSI(スチール)適合温度(℃)-54~176危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01176L剪断強度(N・m)24危険物の性状非水溶性
プラスチック用パーマポキシー PERMATEXプラスチック用パーマポキシーPERMATEX
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
2液性使い切りタイプ ABS、CPVC、及びPVC配管、硬化性&柔軟性プラスチック、繊維ガラス・ビニール・自動車用内装品及びパーツに最適。 PP/PEの使用は不可。
用途接着剤硬化剤(mL)25主剤(mL)25硬化時間(分)初期:5完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~121危険等級保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
マルチメタル用パーマポキシー PERMATEXマルチメタル用パーマポキシーPERMATEX
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
2液シリンジタイプ アルミニウム、鉄、スチール、真鍮、ステンレス鋼、亜鉛、銅、クロミウム等に適用。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能。 PP/PEの接着は不可。
用途接着剤硬化剤(mL)25主剤(mL)25硬化時間(分)初期:4完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~149危険等級保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)24危険物の性状非水溶性
嫌気性フランジシーラント PERMATEX嫌気性フランジシーラントPERMATEX
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
国産エンジン用 金属部品専用のフランジシール剤です。 ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング、エンジンケース、タイミングカバー、ギアケース、コンプレッサー、ポンプなどのシールに最適です。 硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。
用途ガスケットシール剤容量(mL)50液色適合温度(℃)-55~149危険等級最大隙間(mm)0.38(補修隙間)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
汎用(PTFE配合)スレッドシーラント PERMATEX汎用(PTFE配合)スレッドシーラントPERMATEX
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スレッドシーラントはシールテープに代わる嫌気性配管シール剤です。1液性で液体であるため施工しやすく、振動、温度変化、圧力による漏れを抑えて、腐食やかじりを防止します。 金属用。一般金属配管のシール、A/Cシステムの配管、油圧システムの配管、テンパラチャーセンディング継手などに使用。
用途配管シール剤容量(g)28引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~149危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.013mL危険物の性状非水溶性
一般継手用耐スレッドシーラント PERMATEX一般継手用耐スレッドシーラントPERMATEX
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。 油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。 OEM仕様・認定
用途耐熱用・テフロンテープの代替容量(mL)50液色引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL粘度(cP)350000危険物の性状非水溶性
高耐熱レッドRTVシリコン PERMATEX高耐熱レッドRTVシリコンPERMATEX
1,698税込1,868
1本
当日出荷
酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適
用途ガスケットシール剤液色容量(g)85適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
高耐熱レッドRTVシリコン PERMATEX高耐熱レッドRTVシリコンPERMATEX
4,698税込5,168
1個
当日出荷
酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適 反応形態:脱アセント、比重:1.30 高耐熱・大型車、一般シール用
用途ガスケットシール剤液色容量(g)311適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
ライトスタッフブラックRTVシリコン PERMATEXライトスタッフブラックRTVシリコンPERMATEX
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途ガスケットシール剤液色容量(g)212適合温度(℃)-59~232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
高耐熱センサーセーフRTVシリコン PERMATEX高耐熱センサーセーフRTVシリコンPERMATEX
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途ガスケットシール剤液色オレンジ容量(g)85適合温度(℃)-54~343危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウォーターポンプ&サーモスヨウRTVシリコン PERMATEXウォーターポンプ&サーモスヨウRTVシリコンPERMATEX
929税込1,022
1本
予約販売
ウォーターポンプ専用タイプ ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途ガスケットシール剤液色グレー容量(g)14適合温度(℃)-54~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00028L危険物の性状非水溶性
中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用 PERMATEX中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用PERMATEX
2,798税込3,078
1個(10mL)
5日以内出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
用途中強度・ねじロック、一般金属ネジ部品のロック、工具にて取り外し可能使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色強度区分高強度推奨ねじ径6~20mm使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(時間)4(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド PERMATEX溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールドPERMATEX
2,998税込3,298
1個(59mL)
当日出荷
パーマシールドを塗布する事で、シール性が向上します。 粘度が低く、非常に薄くのばす事ができます。 硬化しません。長時間使用した後も組み付け部分を簡単に分解する事ができます。 適用温度範囲が-50℃~260℃と耐熱性に優れています。 ガソリン、各種オイル、LLCに対し優れたシール性を発揮します。 金属加工されたフランジ面に単独で使用したり、メタル、ペーパー成型ガスケットに薄く塗布して使用する用途に適します。
用途非硬化型ガスケット、エンジンのガスケットシール、インテークマニホールド、ヘッドガスケット、クランクケース、シリンダーヘッドカバー使用方法1.フランジ面の汚れ、油等を落とし乾燥させます。2.フランジ面にシール剤を塗布し、薄く均一に塗り広げます。3.すぐにフランジ面を組み付けます。4.組み付けた部分を再分解する際、パーマシールドは乾燥せず固まらないので、パーマシールドを再度塗布することなくそのまま組み付ける事ができる場合があります。液色使用温度範囲(℃)-50~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.059L危険物の性状水溶性
2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209 PERMATEX2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209PERMATEX
2,698税込2,968
1個(28g)
当日出荷
主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプ。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着は出来ません。
用途内盛り補修および接着使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください。4.主剤(黒キャップ)、硬化剤(白キャップ)のキャップを取り外し、キャップ先端の尖った部分をチューブに差し込み開封してください。5.主剤と硬化剤をチューブより同量取り出します(1:1)。色が均一になるまでよく混ぜ合わせてください。(混合比が合わないと硬化不良を起すことがあります)6.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。7.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(作業可能時間4~6分)。8.余分なエポキシはすぐに取り除いてください。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。注意)ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン・テフロン等の材質には接着できません。液色成分エポキシ樹脂硬化時間(分)4(初期)硬化時間(時間)24(完全)使用温度範囲(℃)-51~149危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0112L危険物の性状非水溶性
シリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコン PERMATEXシリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコンPERMATEX(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(95g)
当日出荷
O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。液色使用温度範囲(℃)-54~204成分ジメチルシロキサン系危険物の類別非危険物
ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP PERMATEXルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JPPERMATEX
1,398税込1,538
1個
予約販売
脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
用途ミラー用接着剤使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。液色成分ヘキサン95%以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6mL危険物の性状非水溶性
高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用PERMATEX
8,998税込9,898
1個(50mL)
8日以内出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。 含有物メタクリレートモノマー(CAS25852-47-5)、ポリエステルレジン(CAS39382-25-7)、サッカリン(CAS81-07-2)、ジメチルベンゼン過酸化水素(CAS80-15-9)
用途潤滑性を有する永久固定用使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色硬化時間(分)1(初期)強度区分高強度推奨ねじ径10~25mm使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコン系耐油ガスケット ブルー ウルトラブルーRTVシリコン PERMATEXシリコン系耐油ガスケット ブルー ウルトラブルーRTVシリコンPERMATEX
2,398税込2,638
1個(95g)
当日出荷
O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴と取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。液色使用温度範囲(℃)-23~260成分ジメチルシロキサン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.009L危険物の性状非水溶性
溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント PERMATEX溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラントPERMATEX
5,898税込6,488
1個(473mL)
予約販売
耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。液色使用温度範囲(℃)-54~260成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状水溶性
はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属 PERMATEXはめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属PERMATEX
6,998税込7,698
1個(50mL)
8日以内出荷
金属部品専用のはめ合い用嫌気性接着剤です。 プーリー、ギヤ、スリーブや留め具の固定に使用します。 プラスチック材質には使用できません。
用途はめ合い固定剤・圧入用、圧入アッセンブリーの補強使用方法1.塗布面の埃、水分、サビ、油をブレーキパーツクリーナ等で徹底的に取り除き乾燥させます。2.ベアリング固定用接着剤を両方のパーツに塗り込み、パーツを回しながら組み込んでください。3.約1時間程度でパーツは固定され、24時間で完全に硬化します。4.はみ出した液はペーパータオル等で拭き取ってください。5.再び分解するためには、260℃以上の熱を加えてプレス、もしくはプラーを使用して分解してください。液色硬化時間(分)1(初期)強度区分中強度・低粘度使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント PERMATEX一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラントPERMATEX
4,198税込4,618
1個(50mL)
当日出荷
スレッドシーラントは、テフロンテープに変わる一液無溶剤タイプのシール剤です。 金属間の隙間に入り空気が遮断されると室温にて硬化が始まり、強靭な膜を作り、すばらしいシール性を発揮します。
用途高性能・ねじシール剤、エアー配管、油圧配管、冷却水路、燃料系の継手部、油圧空圧ねじ込み継手使用方法1.ネジ部の水分、油分、汚れを落とし乾燥させます。2.スレッドシーラントをオネジ側に塗布します。・塗布の際、ねじ山を1山開けて塗布してください。・塗布量25A以下の配管はネジ方向に3山半周塗布32A以上の配管はネジ方向に3山以上全周塗布3.スパナ・バイブレンチ等でしっかりと締め付けます。4.はみ出したシーラント剤はウエスで拭き取ってください。・シーラント剤のはみ出し部分は硬化しませんが、ネジ接合部は完全に硬化します。液色使用温度範囲(℃)-55~150引火点(℃)100以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.025L危険物の性状非水溶性
嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用 PERMATEX嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用PERMATEX
6,998税込7,698
1個(50mL)
8日以内出荷
金属部品専用のフランジシール剤です。 ギヤケース、ポンプ、コンプレッサーなどの接着に最適です。 硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。 プラスチック材質には使用できません。 耐熱性があります。
用途嫌気性フランジシーラント耐熱用使用方法1.接着する表面を洗浄しきれいにしてください。2.フランジの片側にフランジシーラントを塗布してください。3.塗布後、フランジ面に合わせてください。4.合わせたら、規定トルクで締め付けてください。5.締め付け後、1時間で硬化します。完全硬化は24時間です。6.はみ出した部分は硬化しませんので、ウエス等で拭き取ってください。液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用PERMATEX
2,998税込3,298
1個(10mL)
当日出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色推奨ねじ径10~38mm最高使用温度(℃)232強度区分高強度適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性
超高強度・ねじロック レッド 金属部品専用 PERMATEX超高強度・ねじロック レッド 金属部品専用PERMATEX
1,898税込2,088
1個(6mL)
当日出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途超高強度・ねじロック、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色推奨ねじ径10~25mm使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)24(完全)強度区分高強度・永久固定用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
高強度・ねじロック ジェル レッド PERMATEX高強度・ねじロック ジェル レッドPERMATEX
5,598税込6,158
1個(10g)
7日以内出荷
新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロック。 容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能。 多すぎた時は反対にダイヤルを回せば元に戻すこともできます。 高強度で一般工具にて取り外し不可です。 プラスチック材質には使用できません。 完全硬化時間24時間。 ※一般に室温(20℃~25℃)にて5~15分で固着し、1~3時間以内に実用強度に達します。
用途高強度・ねじロック、金属ねじ用使用方法1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.規定のトルクで締め付けます。組み付け部からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。もし、ノズル先端が金属に触れた時は、先端に残るジェルを容器の中に戻さずウエス等で拭き取ってください。液色強度区分高強度使用温度範囲(℃)-54~150推奨ねじ径10~25mm成分変性メタクリレート他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
高強度・ねじロック レッド 金属部品専用 PERMATEX高強度・ねじロック レッド 金属部品専用PERMATEX
2,798税込3,078
1個(10mL)
当日出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 高強度一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。 含有物メタクリレートモノマー(CAS25852-47-5)、ポリエステルレジン(CAS39382-25-7)、サッカリン(CAS81-07-2)、ジメチルベンゼン過酸化水素(CAS80-15-9)
用途高強度・ねじロック、潤滑性を有する永久固定用使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色強度区分高強度推奨ねじ径10~25mm硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)24(完全)使用温度範囲(℃)-55~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら