カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(46)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
- 接着剤・補修材(11)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 塗料(2)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- PERMATEX
- セキスイ(2)
- 北陽電機(8)
- シーガー(12)
- 三菱ふそう(1,665)
- AMPHENOL(1,410)
- KNIPEX(クニペックス)(1,148)
- ホンダ(625)
- nexperia(306)
- メディアカバーマーケット(275)
- RS PRO(184)
- ユニペックス(UNI-PEX)(170)
- スバル(147)
- C’ultiva(カルティバ)(108)
- StarTech.com(101)
- KEMET(81)
- BOSCH(ボッシュ)(79)
- SPARKFUN(74)
- TexWipe(テックスワイプ)(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pex」の検索結果

高耐熱シリコンガスケット
PERMATEX(61件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(85g)当日出荷使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。使用温度範囲(℃)-54~371危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g)
PERMATEX(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(255g)当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量107mL危険物の性状非水溶性
リークリペアスプレーシーラント(340g)
PERMATEX(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(340g)当日出荷耐久性ゴムを形成し、短時間で漏れをストップ。 水の配管だけでなく、エア配管など漏れ個所に外部から樹脂を吹き付けて、漏れを止めます。 高圧部分や大きな漏れでは使用できません。3度・4度と乾燥&上塗りをすると、強度は増します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量265mL危険物の性状非水溶性
ファーストオレンジ(スクラブ入り)
PERMATEX(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷微粒子を含んだ手洗い用クレンザー。油汚れを綺麗に落とし、保湿成分が手荒れから守ります。トラスコ品番520-8694材質成分:水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセスー7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソチアゾリノン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉色白容量(mL)3780容量(L)3.78香り柑橘系繰り返し・詰め替え対応
アンチシーズ
PERMATEX(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(28g)欠品中アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト
PERMATEX(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等トラスコ品番472-3195材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー色銀使用温度範囲(℃)-51~871容量(g)28容器チューブ危険物の類別非危険物
ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP
PERMATEX¥1,598税込¥1,7581個当日出荷脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。用途ミラー用接着剤成分ヘキサン95%以上使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。液色青危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6mL危険物の性状非水溶性
ウルトラグレー
PERMATEX(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(99g)当日出荷●バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ等のシール及び高ボルト密度(ボルトの小さい隙間)での振動性の高い環境での使用に最適。使用温度範囲(℃)-54~260危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
高耐熱レッドRTVシリコン
PERMATEX¥4,698税込¥5,1681個当日出荷酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適 反応形態:脱酢酸、比重:1.30 高耐熱・大型車、一般シール用用途ガスケットシール剤液色赤容量(g)311適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
高耐熱ネジシール剤
PERMATEX(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(6mL)当日出荷ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。色白使用温度範囲(℃)-54~204危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
高耐熱レッドRTVシリコン
PERMATEX¥1,698税込¥1,8681本当日出荷酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適用途ガスケットシール剤液色赤容量(g)85適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
電気接点グリス チューンアップグリース
PERMATEX¥2,598税込¥2,8581個(85g)当日出荷高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル成分ジマチルシロキサン他使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。液色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オリジナルガスケットシェラック
PERMATEX¥1,298税込¥1,4281本(59mL)当日出荷▶特長 低圧、低温の箇所に使用可能 耐薬品性・耐ガソリン性 ▶適用温度範囲 -54℃~177℃用途燃料系、ホース、パイプのシール、 紙製およびフェルト含浸紙のシール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59mL危険物の性状非水溶性
ラストトリートメントサビ転換剤
PERMATEX¥2,398税込¥2,6381個(290g)当日出荷自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)成分アセトン含有量約73gタイプエアゾール液色透明危険物の類別非危険物
コールドウエルドボンディング
PERMATEX¥1,898税込¥2,0881個当日出荷2液性エポキシ補修材 マルチメタル用。アルミニウム、スチール、真鍮、青銅、鋳物、鍛造等に最適。硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。用途接着剤容量(g)主剤28,硬化剤28硬化時間(分)初期:4耐圧力性3000PSI(スチール)適合温度(℃)-54~176危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01176L剪断強度(N・m)24危険物の性状非水溶性
ウォーターポンプ&サーモスヨウRTVシリコン
PERMATEX¥999税込¥1,0991本当日出荷ウォーターポンプ専用タイプ ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。用途ガスケットシール剤液色グレー容量(g)14適合温度(℃)-54~260危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00028L危険物の性状非水溶性
高耐熱レッドRTVシリコーン
PERMATEX¥5,898税込¥6,4881個当日出荷不燃性で優れた接着性と柔軟性を備えています。用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジングトラスコ品番520-8662色赤タイプRTVシリコーン使用温度範囲(℃)-54~316容量(g)311主成分ポリジメチルシロキサン系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L危険物の性状非水溶性
焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ
PERMATEX¥5,198税込¥5,7181個(236mL)当日出荷アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。使用温度範囲(℃)-51~871液色銀危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状水溶性
汎用(PTFE配合)スレッドシーラント
PERMATEX¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スレッドシーラントはシールテープに代わる嫌気性配管シール剤です。1液性で液体であるため施工しやすく、振動、温度変化、圧力による漏れを抑えて、腐食やかじりを防止します。 金属用。一般金属配管のシール、A/Cシステムの配管、油圧システムの配管、テンパラチャーセンディング継手などに使用。用途配管シール剤容量(g)28引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~149危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.013mL危険物の性状非水溶性
ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤
PERMATEX¥3,598税込¥3,9581個(226g)欠品中銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。用途焼付き防止剤色白規格Mil-SpecA-907に準拠液色白適合温度(℃)-54~1316危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量226mL危険物の性状非水溶性
シリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコン
PERMATEX(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(95g)当日出荷O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー成分ジメチルシロキサン系使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。使用温度範囲(℃)-54~204液色黒危険物の類別非危険物
チューンナップグリス
PERMATEX(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(9g)当日出荷バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用
PERMATEX¥1,998税込¥2,1981個(6mL)当日出荷金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色赤最高使用温度(℃)232推奨ねじ径10~38mm危険等級Ⅲ強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状水溶性適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270
一般継手用耐スレッドシーラント
PERMATEX¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。 油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。 OEM仕様・認定用途耐熱用・テフロンテープの代替容量(mL)50液色白引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~204危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL粘度(cP)350000危険物の性状非水溶性
溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド
PERMATEX¥3,298税込¥3,6281個(59mL)当日出荷パーマシールドを塗布する事で、シール性が向上します。 粘度が低く、非常に薄くのばす事ができます。 硬化しません。長時間使用した後も組み付け部分を簡単に分解する事ができます。 適用温度範囲が-50℃~260℃と耐熱性に優れています。 ガソリン、各種オイル、LLCに対し優れたシール性を発揮します。 金属加工されたフランジ面に単独で使用したり、メタル、ペーパー成型ガスケットに薄く塗布して使用する用途に適します。用途非硬化型ガスケット、エンジンのガスケットシール、インテークマニホールド、ヘッドガスケット、クランクケース、シリンダーヘッドカバー使用方法1.フランジ面の汚れ、油等を落とし乾燥させます。2.フランジ面にシール剤を塗布し、薄く均一に塗り広げます。3.すぐにフランジ面を組み付けます。4.組み付けた部分を再分解する際、パーマシールドは乾燥せず固まらないので、パーマシールドを再度塗布することなくそのまま組み付ける事ができる場合があります。使用温度範囲(℃)-50~260液色青危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.059L危険物の性状水溶性
電気接点グリス チューンアップグリース
PERMATEX(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(9g)当日出荷高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイアリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤリプレースを保護します。用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル成分ジマチルシロキサン使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。液色白危険物の類別非危険物
ネジゆるみ止め剤(液状)低強度
PERMATEX(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(6mL)欠品中ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。使用温度範囲(℃)-54~150液色紫(パープル)適合ねじM6以上
溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント
PERMATEX¥6,498税込¥7,1481個(473mL)当日出荷耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7)使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。使用温度範囲(℃)-54~260液色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状水溶性
万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用
PERMATEX¥1,998税込¥2,1981個(6mL)当日出荷金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。用途ねじロック油面接着用、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-55~150液色青硬化時間(分)20(初期)推奨ねじ径6~20mm硬化時間(時間)4(完全)危険等級Ⅲ強度区分中強度・油面接着用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性適合締付トルク(N・m)62ねじり破断トルク(N・m)180
ベアリング固定用接着剤
PERMATEX(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(6mL)当日出荷ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤使用温度範囲(℃)-54~204液色緑色強度高強度主なワーク3次元形状
万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用
PERMATEX¥2,998税込¥3,2981個(10mL)当日出荷金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。用途万能中強度・ねじロック、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-55~150液色青硬化時間(分)20(初期)推奨ねじ径6~20mm硬化時間(時間)4(完全)危険等級Ⅲ強度区分中強度・油面接着用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性適合締付トルク(N・m)62ねじり破断トルク(N・m)180
一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント
PERMATEX¥4,598税込¥5,0581個(50mL)当日出荷スレッドシーラントは、テフロンテープに変わる一液無溶剤タイプのシール剤です。 金属間の隙間に入り空気が遮断されると室温にて硬化が始まり、強靭な膜を作り、すばらしいシール性を発揮します。用途高性能・ねじシール剤、エアー配管、油圧配管、冷却水路、燃料系の継手部、油圧空圧ねじ込み継手使用方法1.ネジ部の水分、油分、汚れを落とし乾燥させます。2.スレッドシーラントをオネジ側に塗布します。・塗布の際、ねじ山を1山開けて塗布してください。・塗布量25A以下の配管はネジ方向に3山半周塗布32A以上の配管はネジ方向に3山以上全周塗布3.スパナ・バイブレンチ等でしっかりと締め付けます。4.はみ出したシーラント剤はウエスで拭き取ってください。・シーラント剤のはみ出し部分は硬化しませんが、ネジ接合部は完全に硬化します。使用温度範囲(℃)-55~150液色白引火点(℃)100以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.025L危険物の性状非水溶性
スレッドロッカー高強度
PERMATEX¥5,098税込¥5,6081本(50mL)当日出荷金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色赤適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級Ⅲ強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用
PERMATEX¥3,500税込¥3,8501個(10mL)当日出荷金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色赤最高使用温度(℃)232推奨ねじ径10~38mm危険等級Ⅲ強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270
ラストトリートメントサビ転換剤
PERMATEX(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(236mL)当日出荷自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)タイプボトル液色透明危険物の類別非危険物