5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThronmaxThronmax Pulse RGB M8Pro
エコ商品
24モードの多彩なRGBライティングを搭載した単一指向性ストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 192kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! アクティブノイズキャンセリング機能搭載(ON/OFF) ノイズの多い環境で録音する際にマイク背面周りのノイズを低減化するアクティブノイズキャンセリング機能。ON/OFF切換え可能。 24モードのRGBライティングを搭載 お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 自在なマイク位置調整 付属の三脚・アダプターでマイクの位置を調整できます。 別売のマイクアームへの取付も可能。
仕様(最大SPL)112db(THD :0.5%1kHz) 付属品Thronmax Pulse RGBマイクロフォン3脚スタンド360°スタンドアダプタースタンド延長アダプターユーザーガイド2mタイプC編組ケーブル保証書 消費電力5V 150mA (USB) 感度4.7mV/Pa (1kHz) 周波数特性20Hz~20kHz カプセル長(mm)(コンデンサー)16、(コンデンサーの各カプセル1個ずつ)6 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート192kHz 1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音 クリアなスタジオグレードのレコーディングとプロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現! 最大10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することが低減されます。 単一指向性と無指向性をモード選択できる。単一指向性モードはゲーマーのストリーミングやボーカルのレコーディング用、無指向性モードは複数人でのビデオ会議に最適。 1つのノブでゲイン調整と指向性モード・ミュートの切り替えが可能です。ゲインとモードを表示するLEDインジケータも搭載しています。
付属品Thronmax Rosa マイクロフォン、Rosa マイクロフォンスタンド、2m USB ケーブル、ユーザーガイド (英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)、ウインドシールド スポンジ、Thronmaxステッカー ピンク 質量(g)680 出力ヘッドフォン:遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz) 消費電力5V 200mA(USB) 接続方法USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 対応USBポート付き PC / Mac Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降、PS4 / PS5 周波数特性20Hz-20kHz カプセル長(mm)16+10 2 コンデンサーカプセル 指向性単一指向性、無指向性 サンプルレート96kHz 1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ハイレゾ音質、2つの録音モードのクールデザインストリーミングマイク。 ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、複数人のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。 96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。 プロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。 VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。 単一指向性と無指向性をモード選択できる。 単一指向性モードはゲーマーのストリーミングやボーカルのレコーディング用、無指向性モードは複数人でのビデオ会議に最適。 「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。 レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。
仕様1×16mm+1×10mm2コンデンサーカプセル、スマートノブコントロール(モード切換え/ミュート)、ヘッドフォンボリューム、LEDインジケーター(モード)搭載 付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、2m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー ジェットブラック 質量(g)648 出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz) 対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×111×202 接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 周波数特性20Hz~20kHz 消費電力(mA)200/5V(USB) 指向性単一指向性、無指向性 サンプルレート96kHz 1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ThronmaxThronmax MDrill Ghost RGB
エコ商品
24モードの多彩なRGBライティング搭載 4つの指向特性を持つクールデザインストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 96kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! 最大 10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー VERTIGAINテクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で産卵することはありません。 4つの専用録音パターンを搭載 4つの指向特性の設定により、究極の柔軟性を提供します。マイク本体のタッチパネルを操作し、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つの録音モードを切替可能。ボーカル、楽器、ポッドキャスト、インタビュー、電話会議、ストリーミングなど、様々なシーンに合わせた最適なレコーディングが可能です。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 ダイナミックなエフェクトが楽しめるRGBライティング お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。また、マイク本体のLEDインジケーターが音声入力に合わせて反応します。
付属品Thronmax MDrill Ghost Microphone 96Khzマイクロフォンスタンドユーザーガイド / 保証書USB A-C編組ケーブル(2m)USB C-Cケーブル(1.5m)Thronmaxステッカートラベルケースブームアームアダプター 質量(g)(製品)695 出力(ヘッドフォン)ゼロレイテンシ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz) 消費電力5V 250mA(USB) 接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 対応Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5 機能録音モード切替 / マイクゲイン / クイックタップミュート / ボリュームコントロール / LEDインジケーター/RGBライト(24モード) / ヘッドフォンアンプ搭載 周波数特性20Hz-20kHz カプセル長(mm)(スタジオ品質コンデンサーカプセル)3×16 指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート96kHz 1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ハイレゾ音質、4つの指向特性のクールデザインストリーミングマイク。 ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、インタビュー、レコーディング、多人数のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。 96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。 クリアなスタジオグレードのレコーディングとプロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。 VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。 4つの異なる指向特性の設定は、マイクを利用するスタイルに応じて柔軟に対応。 ボーカル、楽器演奏、ポッドキャスト、インタビュー、ビデオ会議、ストリーミングなどのレコーディングに最適。 マイク本体正面にあるモードボタンを押すだけで、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つのレコーディングモードを切り換えて選択、1つのマイクで環境に合わせて最適なレコーディングができる。 スマートなLEDインジケーター。 マイク ゲインとヘッドフォン ボリュームは、マイク側でコントロールできます。 スマートなLEDインジケーターは、コントロール時にゲインはグリーンで、ボリュームはブルーで表示します。 「iFデザインアワード 2021」「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。 iFデザインアワード(iF design award)は、ドイツのiF International Forum Designにより1953年に設立され、「優れたデザインの証」として国際的に認知されているデザイン賞です。 レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。
仕様3×16mmスタジオ品質コンデンサーカプセル 付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、3m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー ジェットブラック 質量(g)698 出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz) 対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×225 接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 周波数特性20Hz~20kHz 消費電力(mA)250/5V(USB) 指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性 サンプルレート96kHz 1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
20,980 税込23,078
当日出荷