24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)コンクリートカッターSC
スタンダードタイプ
用途一般向け(道路用) コンクリート 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材コンクリート
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)コンクリートカッターDC
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) コンクリート 内径(Φmm)27 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材コンクリート
1枚
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルト・コンクリートカッターNSR
切れ味重視タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 内径(Φmm)27 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材アスファルト・コンクリート
1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルト・コンクリートカッターSR-V
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用 厚さ(mm)3 高さ(mm)6 タイプ湿式 内径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)カップホイルDF60S
仕上げ研削に最適な樹脂埋めタイプ。
用途コンクリート用 厚さ(mm)7 内径(Φmm)M10 外径(Φmm)100 適合材コンクリート用 チップ高さ(mm)5
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤカップホイールSDR60
スタンダードタイプ
用途コンクリート用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)7 内径(Φmm)15 高さ(mm)5 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤカップホイールSDR100
切れ味重視タイプ
用途コンクリート用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)7 内径(Φmm)15 高さ(mm)5 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤカップホイールDDW60
用途コンクリート用 厚さ(mm)7 高さ(mm)5 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-12D
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 刃厚(mm)6 最高使用周速度(m/s)70 外径12(インチ) 穴径(mm)27
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-14D
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 刃厚(mm)6 最高使用周速度(m/s)70 外径14(インチ) 穴径(mm)27
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)
刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
用途コンクリート用
1枚
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤカップホイールDDW60V
用途コンクリート用 厚さ(mm)7 仕様バキューム付 高さ(mm)5 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤカップホイールDBX9L
用途コンクリート用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)20 高さ(mm)4 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性能を重視した設計。
用途コンクリートの切断に最適。 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
3,988 税込4,387
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 GC
エンジンカッター専用強切断砥石
用途コンクリート、石材、鋳鉄用 仕様粒度・硬度:30/36R 砥材GC 内径(Φmm)30.5 適合材コンクリート、石材、鋳鉄用 最高使用周速度(m/s)100
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途鉄筋入りコンクリートの切断に。 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)GP TURBO
エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石 厚さ(mm)3 チップ高さ(mm)7.3 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)25.4、22、20
1枚
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視の汎用製品。
用途一般コンクリート製品の切断に。 高さ(mm)7 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターSV100(ダイヤモンドカッター)
切れ味重視の汎用製品
用途一般コンクリート製品の切断に。 厚さ(mm)2.2 高さ(mm)7 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート・特にハツリ作業のプロ向け製品。エアーカッター専用。 厚さ(mm)2.2 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤ溝入れタイプGR5
用途コンクリートなどの溝入れ加工用に最適。刃先形状 一般的な目地入れ用。 外径(Φインチ)4 内径(Φmm)22 付属リング穴径(Φmm)15 高さ(mm)5 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DMV700マルチブレード
エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断 適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板など チップ高さ(mm)5 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)25.4、22、20
1枚
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルトカッターSA
スタンダードタイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材アスファルト
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルトカッターDA
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト 内径(Φmm)27 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材アスファルト
1枚
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)