スタンダードタイプ
用途一般向け(道路用) コンクリート
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材コンクリート
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) コンクリート
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材コンクリート
切れ味重視タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)2.7
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト・コンクリート
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)3
高さ(mm)6
タイプ湿式
内径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
仕上げ研削に最適な樹脂埋めタイプ。
用途コンクリート用
厚さ(mm)7
内径(Φmm)M10
外径(Φmm)100
適合材コンクリート用
チップ高さ(mm)5
1枚
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
スタンダードタイプ
用途コンクリート用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
内径(Φmm)15
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
1枚
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
切れ味重視タイプ
用途コンクリート用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
内径(Φmm)15
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
1枚
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
用途コンクリート用
厚さ(mm)7
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
用途コンクリート用
厚さ(mm)7
仕様バキューム付
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
用途コンクリート用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)20
高さ(mm)4
タイプ乾式
適合材コンクリート
刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
用途コンクリート用
切削性能を重視した設計。
用途コンクリートの切断に最適。
タイプ乾式
適合材コンクリート
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用
厚さ(mm)2.7
刃厚(mm)6
最高使用周速度(m/s)70
外径12(インチ)
穴径(mm)27
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用
厚さ(mm)2.7
刃厚(mm)6
最高使用周速度(m/s)70
外径14(インチ)
穴径(mm)27
1枚
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途鉄筋入りコンクリートの切断に。
タイプ乾式
適合材コンクリート
エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石
厚さ(mm)3
チップ高さ(mm)7.3
穴径(Φmm)30.5
リング寸法(mm)25.4、22、20
用途コンクリート・特にハツリ作業のプロ向け製品。エアーカッター専用。
厚さ(mm)2.2
タイプ乾式
適合材コンクリート
切れ味重視の汎用製品。
用途一般コンクリート製品の切断に。
高さ(mm)7
タイプ乾式
適合材コンクリート
切れ味重視の汎用製品
用途一般コンクリート製品の切断に。
厚さ(mm)2.2
高さ(mm)7
タイプ乾式
適合材コンクリート
用途コンクリートなどの溝入れ加工用に最適。刃先形状 一般的な目地入れ用。
外径(Φインチ)4
内径(Φmm)22
付属リング穴径(Φmm)15
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断
適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板など
チップ高さ(mm)5
穴径(Φmm)30.5
リング寸法(mm)25.4、22、20
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト
スタンダードタイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト
関連キーワード