動画あり
トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
品種MZ36PBF
外径(Φmm)105
最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
¥279~
税込¥307~
当日出荷から6日以内出荷
動画あり
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)15
品種MZ46PBF
外径(Φmm)105
最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
¥249~
税込¥274~
当日出荷から6日以内出荷
動画あり
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
品種MZ46PBF
外径(Φmm)105
最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
¥219~
税込¥241~
6日以内出荷
驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
品種MA60PBF
外径(Φmm)105
最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
¥199~
税込¥219~
当日出荷から6日以内出荷
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)2.5
品種A36PBF
最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
¥379~
税込¥417~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。
最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)
仕様両面補強
粒度#36
厚さ(mm)1.5
砥材CZ
穴径(Φmm)22
硬度P
主要切断材料ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥3,598~
税込¥3,958~
6日以内出荷
オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
用途スレンレス・金属用。
厚さ(mm)1
品種VCX46PBF
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
1枚ほか
¥499~
税込¥549~
6日以内出荷