一般鋼材全般などに適した切断砥石です。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)230×1.2×31.75
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種A120NB10
外径(Φmm)230
結合剤B
適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など
結合度N
外径公差(mm)±1.0
厚さ公差(mm)±0.15
研削材A
1箱(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)2.5
品種A36PBF
最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
¥379~
税込¥417~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
動画あり
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)15
品種MZ46PBF
外径(Φmm)105
最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
¥249~
税込¥274~
当日出荷から6日以内出荷
動画あり
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
品種MZ46PBF
外径(Φmm)105
最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
¥219~
税込¥241~
5日以内出荷から6日以内出荷
動画あり
トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
品種MZ36PBF
外径(Φmm)105
最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
¥279~
税込¥307~
当日出荷から5日以内出荷