特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,740件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NRC3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 NRC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C2P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C2P5

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1個
    欠品中
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C2JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P6 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P6

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級6シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    仕様U1(箱または袋入り)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z U1 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z U1

    NTN(エヌティーエヌ)
    299税込329
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様U1(箱または袋入り)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z P5

    NTN(エヌティーエヌ)
    1個
    欠品中
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)9600基本静定格荷重Cor(N)4600JIS等級5シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑21000ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z C4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z C4

    NTN(エヌティーエヌ)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/1K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/1K

    NTN(エヌティーエヌ)
    1個
    欠品中
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号1K(マルテンプPSNo.2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/L448 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/L448

    NTN(エヌティーエヌ)
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号L448(MP-1)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLB/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLB/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU C3 グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU C4 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU C4 グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 L1

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z U1 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 Z U1

    NTN(エヌティーエヌ)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    仕様U1(袋または箱入)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 Z P5

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ストレッチャーユニット山形鋼製 NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット山形鋼製

    NTN(エヌティーエヌ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
    用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。仕様止めねじ式形状ストレッチャーユニット全長(mm)317使用温度範囲-15~100℃全高(mm)199取付ねじM10
  • 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DT NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DT

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DT NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DT

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    シーブ用SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:2000基本動定格荷重(KN [kgf])100(10200)基本静定格荷重(KN [kgf])158(16100)
  • 深溝玉軸受 6400番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6400番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)
    1個
    欠品中
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)34500基本静定格荷重Cor(N)17500JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑12000ベアリング番台6400
  • カムフォロアスタッド形トラックローラCRV形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラCRV形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,216税込4,638
    1個
    3日以内出荷
  • カムフォロアスタッド形トラックローラKRT形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラKRT形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • カムフォロアスタッド形トラックローラKRVU形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラKRVU形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,271税込2,498
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ソリッド形針状ころ軸受用内輪 Ml形(インチ系) NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受用内輪 Ml形(インチ系)

    NTN(エヌティーエヌ)
    369税込406
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼