特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,740件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェル形針状ころ軸受 SCE NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 SCE

    NTN(エヌティーエヌ)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • リニアボールベアリング ソリッド形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアボールベアリング ソリッド形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    シールド形状両シールド形軌道輪形状針状ころ軸受
  • シェル形針状ころ軸受 KH NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 KH

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シールド形状両シールド形軌道輪形状針状ころ軸受
  • シェル形針状ころ軸受 DCL NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 DCL

    NTN(エヌティーエヌ)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • シェル形針状ころ軸受 8Q-H NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 8Q-H

    NTN(エヌティーエヌ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)10内接円径Fw(Φmm)12軌道輪形状針状ころ軸受
  • シェル形針状ころ軸受 7E-HK NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 7E-HK

    NTN(エヌティーエヌ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • カムフォロアー NUKRT NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー NUKRT

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    シールシール無
  • カムフォロアー NUKR NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー NUKR

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シールシール無
  • カムフォロアー KRVU NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KRVU

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • カムフォロアー KRVT NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KRVT

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カムフォロアー KRU NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KRU

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • カムフォロアー KRT NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KRT

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • カムフォロアー CRV NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー CRV

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ)

    G ベアリングユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が自由に移動できる構造です。チェーンスプロケット等、軸間距離を調整する必要がある箇所に適しています。
    用途伝動装置および一般機械などに。トラスコ品番819-7195材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)39.82018年トラスコ掲載ページ2 0065
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0029
  • H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    H 大形ベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高速回転にも適しています。外輪に両つばがあり内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自由側軸受として。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0029
  • F ニードルベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    F ニードルベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    削りだし外輪により高剛性です。
    用途一般産機用。トラスコ品番819-6530材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0028
  • A 小径小形ボールベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    A 小径小形ボールベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。アキシアル荷重の大きな用途には適しません。
    用途一般産機用。トラスコ品番819-7676材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ2 0019
  • H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
    用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0015軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    H 大形ベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。
    用途防じん性が要求される高速回転用途など。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0007ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。
    用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0010軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。
    用途自動車・産業機全般に。トラスコ品番819-8027材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)23外径D(Φmm)320幅B(mm)65内径d(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ2 0003軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。
    用途自動車・産業機全般に。トラスコ品番819-7996材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)4外径D(Φmm)190幅B(mm)36内径d(Φmm)1052018年トラスコ掲載ページ2 0003軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • 円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • プランマブロック NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック

    NTN(エヌティーエヌ)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    形式SN形(二つ割 標準形式)
  • E スフェリカル NTN(エヌティーエヌ)

    E スフェリカル

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重およびこれらの合成荷重を負荷する能力が大きくなっています。 外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性があります。
    用途重荷重、調心性を求められる用途に材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。 ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
    用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z P5

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • プランマブロック 二つ割形 SD5標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SD5標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。 形式には自由側用と固定側用(G)がある。 テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。 取付ボルト穴4個。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
    タイプ円筒穴軸受適用形潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
  • プランマブロック 二つ割形 SNZ異口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SNZ異口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    20,574税込22,631
    1個
    3日以内出荷
    タイプ円筒穴軸受適用形番号(使用受軸の内径番号)05
  • プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • プランマブロック 二つ割形 S3大口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 S3大口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1個
    欠品中
    SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
    質量(kg)22タイプ円筒穴軸受適用形番号(使用受軸の内径番号)18潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く呼び番号SN318、(ゴムシール)ZF21
  • プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • プランマブロック 二つ割形 SN6標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN6標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
    タイプテーパ穴軸受適用形