絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(459)
- エスコ(9,413)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,287)
- 日東工器(1,749)
- TRUSCO(1,536)
- BAHCO(バーコ)(1,401)
- SK11(1,390)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,126)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(965)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(913)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(803)
- Clover(クロバー)(756)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Pro-Auto(671)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット 三角引抜きプレート
NTN(エヌティーエヌ)¥62,980税込¥69,2781個12日以内出荷アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、三角引抜きプレートを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 三角引抜きプレートは引抜力が均一に伝わるため、軸受が軸にロックしたりかじるのを防ぐことができます。 三角引抜きプレートは直径50~210mmに対応可能。長さ(mm)285厚さ(mm)31質量(kg)5.5径(Φmm)50~210ねじ3/4インチ16UNF使用工具Tool-SCHP4TONS最大径(Φmm)B:280RoHS指令(10物質対応)対応
アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット セパレータキット
NTN(エヌティーエヌ)¥32,980~税込¥36,278~1個12日以内出荷アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、セパレータキットを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 セパレータの爪部には傾斜がついており、製品の引抜き部にくいこみ支持するため、取外しが容易です。セット内容本体フレーム1組、ロッド1対2本、セパレータ1組RoHS指令(10物質対応)対応
アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具
NTN(エヌティーエヌ)¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。 自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。 取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。 引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。 作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。 引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応