カテゴリ

  • メカニカル部品(45)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(1,417)
  • エスコ(209)
  • SMC(205)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(175)
  • アズワン(105)
  • NSK(日本精工)(84)
  • ヨドノ(84)
  • 冨士端子工業(81)
  • マキテック(80)
  • TRUSCO(78)
  • NACHI(不二越)(76)
  • ParkerTAIYO(71)
  • EBM(江部松商事)(63)
  • omron(オムロン)(61)
  • コーセル(58)
  • NOK(55)
  • バクマ工業(50)
  • TKG(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ250」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンギュラ玉軸受 (接触角40度 フラッシュグラウンド) NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 (接触角40度 フラッシュグラウンド)NTN(エヌティーエヌ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。 ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用。トラスコ品番819-6356軌道輪形状アンギュラ玉軸受
深溝玉軸受 6800形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800形NTN(エヌティーエヌ)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200形NTN(エヌティーエヌ)
63,980税込70,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
深溝玉軸受 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 開放形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC3/5C NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/5CNTN(エヌティーエヌ)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 CMNTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C3NTN(エヌティーエヌ)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 LHL1D1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 LHL1D1C3NTN(エヌティーエヌ)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 LHC3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 LHC3NTN(エヌティーエヌ)
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 D1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 D1C3NTN(エヌティーエヌ)
84,980税込93,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1KC3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1KC3NTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1D1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1D1NTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1NTN(エヌティーエヌ)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BKD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BKD1C4NTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BKD1NTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BK NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BKNTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BD1C4NTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BD1C3NTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
円すいころ軸受 UP5 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UP5NTN(エヌティーエヌ)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
スラスト玉軸受 511 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受 511NTN(エヌティーエヌ)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受
アンギュラ玉軸受 DF NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 DFNTN(エヌティーエヌ)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0015軌道輪形状アンギュラ玉軸受
円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ)H 大形ベアリングNTN(エヌティーエヌ)
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃
深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2ASNTN(エヌティーエヌ)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
98,980税込108,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から65日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列JIS等級0荷重方向ラジアル
SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から65日以内出荷
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6400番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪の球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Ff≦2eの条件で使用するのが望ましい。円筒穴内径の軸受のほか、テーパ穴内径の軸受もある。テーパ穴軸受は基本番号の後に記号”K”が付き標準のテーパ比は1/12である。テーパ穴軸受はアダプタ又は取外しスリーブを用いて軸に取り付けられる場合がほとんどである。
軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼