「グリースm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅(mm)1
AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
寸法D(mm)42
寸法C(mm)12
基本動定格荷重(N)14000
基本静定格荷重(N)22800
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4700
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7000
質量(kg)0.028
タイププレミアムシェル軸受
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:2000
基本動定格荷重(KN [kgf])100(10200)
基本静定格荷重(KN [kgf])158(16100)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
トラスコ品番213-7062
許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:6900油潤滑:8200
基本動定格荷重(KN [kgf])58.0(5900)
基本静定格荷重(KN [kgf])62.5(6350)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード