「ボール止めねじ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合ユニット用軸受呼び番号:UC201~205、AS201~205
形状角フランジ形
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
仕様ボール入り止めねじ(ミリサイズ)
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
軸径(Φmm)25
軌道輪形状ポリルーブ封入玉軸受
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
軸径(inch)2
軌道輪形状ユニット用玉軸受
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。
用途伝動装置および一般機械などに。
トラスコ品番819-7090
材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄
軸径(Φmm)100
形状ピロー形
全長(mm)490
径(Φmm)内輪:100
全高(mm)275
取付ねじM30
中心高さ(mm)140
取付ピッチ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
関連キーワード