「内径 測定用」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
荷重方向ラジアル
ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
寸法R(mm)0.2以下
寸法測定温度(℃)25
荷重方向ラジアル
関連キーワード