形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)1 1/2
寸法L(mm)130
基本静定格荷重(kN)17.8
基本動定格荷重(kN)29.1
寸法A(mm)36
寸法S(mm)19
寸法B(mm)49.2
寸法N(mm)16
寸法J(mm)102
寸法A1(mm)15
寸法A2(mm)21
寸法A3(mm)51.2
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。
軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋼板製カバー付
軸穴種別円筒穴形
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
軸径(inch)1
寸法L(mm)95
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法A(mm)27
寸法S(mm)14.3
寸法B(mm)34.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)70
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)35.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
軸径(inch)5/8
寸法L(mm)86
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
寸法A(mm)25.5
寸法S(mm)12.7
寸法B(mm)31
寸法N(mm)12
寸法J(mm)64
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)15
寸法A3(mm)33.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)7/8
寸法L(mm)95
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法A(mm)27
寸法S(mm)14.3
寸法B(mm)34.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)70
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)35.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
軸径(Φmm)100
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)268
基本静定格荷重(kN)105
基本動定格荷重(kN)133
寸法A(mm)97
寸法S(mm)49.2
寸法B(mm)117.5
寸法N(mm)31
寸法J(mm)211
寸法A1(mm)31
寸法A2(mm)59
寸法A0(mm)127.3
1個
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)2
寸法L(mm)162
基本静定格荷重(kN)29.2
基本動定格荷重(kN)43.5
寸法A(mm)43
寸法S(mm)22.2
寸法B(mm)55.6
寸法N(mm)19
寸法J(mm)130
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)25
寸法A3(mm)58.4
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)3/4
寸法L(mm)86
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
寸法A(mm)25.5
寸法S(mm)12.7
寸法B(mm)31
寸法N(mm)12
寸法J(mm)64
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)15
寸法A3(mm)33.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
軸径(inch)7/8
寸法L(mm)95
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法A(mm)27
寸法S(mm)14.3
寸法B(mm)34.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)70
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)35.8
1個
¥1,734
税込¥1,907
5日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
軸径(inch)3/4
寸法L(mm)86
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
寸法A(mm)25.5
寸法S(mm)12.7
寸法B(mm)31
寸法N(mm)12
寸法J(mm)64
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)15
寸法A3(mm)33.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)1 1/8
寸法L(mm)108
基本静定格荷重(kN)11.3
基本動定格荷重(kN)19.5
寸法A(mm)31
寸法S(mm)15.9
寸法B(mm)38.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)83
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)40.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)1
寸法L(mm)95
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法A(mm)27
寸法S(mm)14.3
寸法B(mm)34.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)70
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)35.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)5/8
寸法L(mm)86
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
寸法A(mm)25.5
寸法S(mm)12.7
寸法B(mm)31
寸法N(mm)12
寸法J(mm)64
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)15
寸法A3(mm)33.3
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
軸径(Φmm)50
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)162
基本静定格荷重(kN)29.2
基本動定格荷重(kN)43.5
寸法A(mm)44
寸法S(mm)22.2
寸法B(mm)55.6
寸法N(mm)19
寸法J(mm)13
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)26
寸法A0(mm)59.4
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製閉じカバー
軸穴種別円筒穴形
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)1 1/4
寸法L(mm)117
基本静定格荷重(kN)15.3
基本動定格荷重(kN)25.7
寸法A(mm)34
寸法S(mm)17.5
寸法B(mm)42.9
寸法N(mm)14
寸法J(mm)92
寸法A1(mm)15
寸法A2(mm)19
寸法A3(mm)44.4
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)2 1/2
寸法L(mm)187
基本静定格荷重(kN)40
基本動定格荷重(kN)57.5
寸法A(mm)50
寸法S(mm)25.4
寸法B(mm)65.1
寸法N(mm)19
寸法J(mm)149
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)30
寸法A3(mm)69.7
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
軸径(inch)1 1/8
寸法L(mm)108
基本静定格荷重(kN)11.3
基本動定格荷重(kN)19.5
寸法A(mm)31
寸法S(mm)15.9
寸法B(mm)38.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)83
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)40.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別重荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状角フランジ形
カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状角フランジ形
カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状角フランジ形
カバーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
こんなお得な商品も!

ひしフランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。
また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。
また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
軸穴種別テーパ穴形
グリスニップルグリスニップル付
形状角フランジ形ユニット
カバーカバーなし
荷重種別中荷重用
関連キーワード