カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(107)
  • ホンダ(42)
  • UDトラックス(14)
  • NSK(日本精工)(12)
  • SMT(南海精工所)(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • 鹿島化学金属(UKB)(4)
  • エスコ(3)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • KMT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6310z」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(70件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL,共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 Z C3NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR)NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 Z CMNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5KNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 Z NRNTN(エヌティーエヌ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 ZZC3/4M NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/4MNTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC4/4M NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC4/4MNTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/L448NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 ZZP6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZP6NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 ZZC3/3E NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/3ENTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/L448NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 ZZNRC3/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZNRC3/2ASNTN(エヌティーエヌ)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC3P6/L45 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3P6/L45NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
6311z特集