カテゴリ

  • メカニカル部品(361)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(588)
  • KANA(片山チエン)(364)
  • NSK(日本精工)(318)
  • エスコ(232)
  • KHK(小原歯車工業)(202)
  • NACHI(不二越)(180)
  • アズワン(167)
  • NOK(139)
  • cotta(133)
  • EBM(江部松商事)(113)
  • 岩田製作所(89)
  • DAIKO(大光電機)(87)
  • 岡崎精工(86)
  • ノーブランド(81)
  • 未来工業(79)
  • 旭精工(78)
  • FYH(日本ピローブロック)(72)
  • TKG(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70φ」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形NTN(エヌティーエヌ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900形NTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6800形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800形NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6400形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400形NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200形NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000形NTN(エヌティーエヌ)
2,689税込2,958特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCM形 NTN(エヌティーエヌ)溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCM形NTN(エヌティーエヌ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
テークアップ形/円筒穴形止ねじ式 UCT形 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形/円筒穴形止ねじ式 UCT形NTN(エヌティーエヌ)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形NTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
鋳鉄製ピロー形/テーパ穴形アダプタ式 UKP形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ピロー形/テーパ穴形アダプタ式 UKP形NTN(エヌティーエヌ)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)70形状ピロー形
鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形NTN(エヌティーエヌ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受 7300形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300形NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。 外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。 この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。 しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
内径d(Φmm)70外径D(Φmm)150幅B(mm)51シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ外輪タイプフラット軌道輪列数単列質量(kg)4.27材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
保持器付針状ころ軸受 K NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころ軸受 KNTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
深溝玉軸受 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZCM/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/L448NTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZCM/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/2ASNTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC4/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC4/5KNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC3/5C NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/5CNTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZ/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZ/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZ/5KNTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZ/2ASNTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZNTN(エヌティーエヌ)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZP5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZP5NTN(エヌティーエヌ)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
深溝玉軸受 ZNRC3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZNRC3NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZNR NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZNRNTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZC4 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZC4NTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 P5NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 NRC3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 NRC3NTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 M8C3P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 M8C3P6NTN(エヌティーエヌ)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LUC3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LUC3NTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLUCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
70φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 70φ
  • 60φ