カテゴリ

  • メカニカル部品(223)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,024)
  • SMC(1,519)
  • CF POSH(1,479)
  • BIGM(丸山製作所)(1,086)
  • KTM(452)
  • エスコ(370)
  • YAMAHA(ヤマハ)(357)
  • メディアカバーマーケット(355)
  • ParkerTAIYO(348)
  • Panasonic(パナソニック)(346)
  • ダイヤトレンド(330)
  • ニッサン(283)
  • ホンダ(262)
  • 岩崎電気(215)
  • イトーキ(202)
  • KOA(193)
  • IKO(日本トムソン)(192)
  • エレコム(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FS-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FS-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニットNTN(エヌティーエヌ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状ひしフランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼材質(カバー)ステンレス鋼給油タイプ給油グリス種類L791仕様食品機械用グリースを封入
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ひしフランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
ダクタイル製ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCFE2形 NTN(エヌティーエヌ)ダクタイル製ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCFE2形NTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFL2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFL2形NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形NTN(エヌティーエヌ)
1,558税込1,714
1個
4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
印ろう付丸フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFC形 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFC形NTN(エヌティーエヌ)
1,818税込2,000
1個
4日以内出荷
印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形NTN(エヌティーエヌ)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFS3形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFS3形NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF3形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF3形NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
角フランジ形円筒穴形止ねじ式 UCF形 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形円筒穴形止ねじ式 UCF形NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形NTN(エヌティーエヌ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニット UCFX NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFXNTN(エヌティーエヌ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)75寸法L(mm)197寸法A(mm)68寸法S(mm)33.3寸法B(mm)82.6取付ボルトM20寸法N(mm)23寸法J(mm)152
ベアリングユニット UCFS NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFSNTN(エヌティーエヌ)
86,980税込95,678
1個
30日以内出荷
軸径(Φmm)105寸法L(mm)310寸法A(mm)94寸法S(mm)44寸法B(mm)112取付ボルトM33寸法N(mm)38寸法J(mm)242
ベアリングユニット UCFH NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFHNTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)15寸法L(mm)62寸法A(mm)25.5寸法S(mm)12.7取付ボルトM8寸法N(mm)10寸法J(mm)32寸法H3(mm)110
ベアリングユニット UCF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ベアリングユニット S-UCFL NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット S-UCFLNTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット S-UCFC NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット S-UCFCNTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット S-UCF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット S-UCFNTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット SM-UCFL NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット SM-UCFLNTN(エヌティーエヌ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)50
ベアリングユニット SM-UCFC NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット SM-UCFCNTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
30日以内出荷
軸径(Φmm)15
ベアリングユニット SM-UCF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット SM-UCFNTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
30日以内出荷
軸径(Φmm)12
ベアリングユニット C-UCFS NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット C-UCFSNTN(エヌティーエヌ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット C-UCFL NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット C-UCFLNTN(エヌティーエヌ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
ベアリングユニット C-UCFC NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット C-UCFCNTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット C-UCF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット C-UCFNTN(エヌティーエヌ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット CM-UCF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット CM-UCFNTN(エヌティーエヌ)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)100
G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニットNTN(エヌティーエヌ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
用途伝動装置および一般機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼
シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)シーブ用SL形円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:2000基本動定格荷重(KN [kgf])100(10200)基本静定格荷重(KN [kgf])158(16100)
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)40カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC208D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ひしフランジ形ユニットユニット質量(kg)0.9軸受箱の呼び番号FLR208D1
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)35カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC207D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ひしフランジ形ユニットユニット質量(kg)0.7軸受箱の呼び番号FLR207D1
ベアリングユニット 変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 変形フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
軸径(Φmm)30形状変形フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 変形フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
軸径(Φmm)25形状変形フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 変形フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
1個
欠品中
軸径(Φmm)20形状変形フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
軸径(Φmm)95形状印ろう付角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
軸径(Φmm)80形状印ろう付角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
軸径(Φmm)100形状印ろう付角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
acf特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら