カテゴリ

  • メカニカル部品(43)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(3)
  • KANA(片山チエン)(526)
  • BIGM(丸山製作所)(159)
  • 廣杉計器(158)
  • 大阪魂(119)
  • オカムラ(岡村製作所)(81)
  • MAD MAX(マッドマックス)(76)
  • CKD(62)
  • エスコ(56)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • THK(42)
  • 千代田通商(34)
  • HAKKO(白光)(25)
  • トヨタ(25)
  • TRUSCO(19)
  • 水本機械製作所(18)
  • LEMO(18)
  • イマオコーポレーション(17)
  • 岩田製作所(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b52」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。 普通隙間より大きいタイプです。 高速回転にも適しています。
用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200形NTN(エヌティーエヌ)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200形NTN(エヌティーエヌ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
深溝玉軸受 C4 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C4NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 EMKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMKD1NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1C4NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1C3NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EANRD1C2 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EANRD1C2NTN(エヌティーエヌ)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EAKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAKD1NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 D1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 D1C3NTN(エヌティーエヌ)
84,980税込93,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 D1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 D1NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BKD1NTN(エヌティーエヌ)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
円すいころ軸受 U NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UNTN(エヌティーエヌ)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
アンギュラ玉軸受 BG NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BGNTN(エヌティーエヌ)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 B NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BNTN(エヌティーエヌ)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
93,980税込103,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2ASNTN(エヌティーエヌ)
71,980税込79,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリングNTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-LL形NTN(エヌティーエヌ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から30日以内出荷
シールシール有形状球面外輪
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(191件のレビュー)
86,980税込95,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形、止ねじ式ユニット種別ピロー形ユニット
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式NTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニット
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール有り形状球面外輪外径形状球面形シールの有無有り
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
深溝玉軸受 6400番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(143件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200