カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(4,122)
  • ミツビシ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(326)
  • SMC(315)
  • KANA(片山チエン)(279)
  • ホンダ(214)
  • brembo(212)
  • CKD(57)
  • エスコ(53)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • ニッサン(45)
  • NSK(日本精工)(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • トヨタ(41)
  • MV AGUSTA(41)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • 鹿島化学金属(UKB)(26)
  • RS PRO(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b68」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(82件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(83件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
86,980税込95,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C3NTN(エヌティーエヌ)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 CMNTN(エヌティーエヌ)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
深溝玉軸受 6300形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
円すいころ軸受 U NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UNTN(エヌティーエヌ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
アンギュラ玉軸受 B NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BNTN(エヌティーエヌ)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BG NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BGNTN(エヌティーエヌ)
239,800税込263,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪の球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Ff≦2eの条件で使用するのが望ましい。円筒穴内径の軸受のほか、テーパ穴内径の軸受もある。テーパ穴軸受は基本番号の後に記号”K”が付き標準のテーパ比は1/12である。テーパ穴軸受はアダプタ又は取外しスリーブを用いて軸に取り付けられる場合がほとんどである。
軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 BKC3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BKC3NTN(エヌティーエヌ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMKD1NTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EANXRXD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EANXRXD1NTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EANRD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EANRD1NTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1D1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1D1NTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
円すいころ軸受 UP5 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UP5NTN(エヌティーエヌ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
自動調心ころ軸受 EAKD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAKD1C3NTN(エヌティーエヌ)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BKD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BKD1C3NTN(エヌティーエヌ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ